Aluminjasta delovna lestev

Robustna izvedba s praktično odlagalno površino za orodje in zaščito pred stisnjenimi prsti. Stopnice z preverjenim protidrsnim učinkom.

  • Material: Aluminij / Aluminij
  • Površina: Svetleča
  • Mere nosilnega profila: 73 mm x 25 mm
  • Razmak med stopnicami: 283 mm
  • Globina stopnic: 80 mm
  • Stoječa površina po TRBS 2121-2: Da
  • Nosilnost: 150 kg
  • Standardi: EN 131
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
  • 80 mm globoke stopnice z rebrasto površino, razred protidrsnosti R12 po DIN 51130, za varno hojo in udobno, stabilno stojišče
  • Izjemno robustna z visoko torzijsko togostjo zaradi štirikratne obrobe oz. stiskanja spojev med nosilcem in stopnicami
  • Zelo dobra upogibna stabilnost, ker so stopnice in nosilci izdelani iz aluminijastega ekstrudiranega profila
  • Stabilno stojišče zaradi protidrsnih, dvokomponentnih nog lestve
  • Zgornji del s posodami kot praktična odlagalna površina za orodje
  • Zaščita pred stisnjenimi prsti na nosilcih
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • 80 mm globoke stopnice z rebrasto površino, razred protidrsnosti R12 po DIN 51130, za varno hojo in udobno, stabilno stojišče
  • Izjemno robustna z visoko torzijsko togostjo zaradi štirikratne obrobe oz. stiskanja spojev med nosilcem in stopnicami
  • Zelo dobra upogibna stabilnost, ker so stopnice in nosilci izdelani iz aluminijastega ekstrudiranega profila
  • Stabilno stojišče zaradi protidrsnih, dvokomponentnih nog lestve
  • Zgornji del s posodami kot praktična odlagalna površina za orodje
  • Zaščita pred stisnjenimi prsti na nosilcih
*
*
*