Lestve

Popular products from category Lestve

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Oprijemalo za strešno lestev

Za pritrditev lestev za montažo na strehi na strešni greben.

Različice: 1
Prikaži vse

LESENA A LESTEV-2X5 STOPNIC

0962933705

Obojestranske stopnice z globino 80 mm za varno in enostavno delo v skladu s TRBS 2121-2

  • Material: Les
  • Material nosilcev: Les
  • Material stopnic: Les
  • Dimenzije nosilca: 55 mm x 22 mm
  • Razdalja med stopnicami: 280 mm
  • Globina stopnice: 80 mm
  • Stalna stojišča v skladu s TRBS 2121-2: Da
  • Nosilnost: 150 kg
  • Standardi: EN 131

Večnamenska profesionalna aluminijasta lestev, 3-delna

Prilagodljiv za uporabo kot naslon, podaljšek ali stopnica.

Različice: 3
Prikaži vse

Aluminijasta lestev s polico

S praktičnim pladnjem za orodje. Stopnice s preizkušeno odpornostjo proti zdrsu.

Različice: 5
Prikaži vse

Lestve

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki