LESTEV DELOVNA-LESENA-2X5

Z verigo, odporno na trganje, kot varovalo pred razpiranjem

  • Material: les
  • Material bočnic: les
  • Material prečk: les
  • Dimenzija bočnic: 590 mm × 220 mm
  • Razmak med prečkami: 280 mm
  • Dimenzija prečk: 20 × 50 mm
  • Stik s tlemi po TRBS 2121-2: ne
  • Nosilnost: 150 kg
  • Standard: EN 131
Priloge
Art.-Št.: 0962933805
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Prečke iz trdega lesa
  • Na tečaju integriran nosilec za vedro
  • Zatezni vijak kot napenjalec bočnic
  • S transportnim varovalom na spodnjem delu lestve
Specifikacije izdelkov
* *
Material Les
Število prečk 2 x 5
Dolžina 1.5 m
Širina (dno)/širina (vrh) 510/400 mm
Dimenzije nosilca 590 mm x 220 mm
Razdalja med prečkami 280 mm
Dimenzije prečke 20 x 50 mm
Dolžina koraka 1.00 m
Višina, vertikalna 1.39 m
Nosilnost 150 kg
Višina stojala 0.76 m
Delovna višina 2.26 m
Dosežna višina 2.76 m
Teža 7.70 kg
Standardi EN 131
*
*
*
  • Prečke iz trdega lesa
  • Na tečaju integriran nosilec za vedro
  • Zatezni vijak kot napenjalec bočnic
  • S transportnim varovalom na spodnjem delu lestve
Specifikacije izdelkov
Material Les
Število prečk 2 x 5
Dolžina 1.5 m
Širina (dno)/širina (vrh) 510/400 mm
Dimenzije nosilca 590 mm x 220 mm
Razdalja med prečkami 280 mm
Dimenzije prečke 20 x 50 mm
Dolžina koraka 1.00 m
Višina, vertikalna 1.39 m
Nosilnost 150 kg
Višina stojala 0.76 m
Delovna višina 2.26 m
Dosežna višina 2.76 m
Teža 7.70 kg
Standardi EN 131