LESENA A LESTEV-2X5 STOPNIC

Obojestranske stopnice z globino 80 mm za varno in enostavno delo v skladu s TRBS 2121-2

  • Material: Les
  • Material nosilcev: Les
  • Material stopnic: Les
  • Dimenzije nosilca: 55 mm x 22 mm
  • Razdalja med stopnicami: 280 mm
  • Globina stopnice: 80 mm
  • Stalna stojišča v skladu s TRBS 2121-2: Da
  • Nosilnost: 150 kg
  • Standardi: EN 131
Priloge
Art.-Št.: 0962933705
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Stopnice z zaobljenimi robovi, izdelane iz kompaktnega in trdega lesa
  • Kavelj za vedro integriran v tečaj
  • Robustna ojačitvena konzola na spodnji stopnici
  • Zaščita za transport na spodnjem delu lestve
Specifikacije izdelkov
* *
Material Les
Število stopnic 2 x 5
Dolžina 1.5 m
Širina (dno)/širina (vrh) 500/400 mm
Dimenzije nosilca 55 mm x 22 mm
Razdalja med stopnicami 280 mm
Globina stopnice 80 mm
Dolžina koraka 1.12 m
Višina, vertikalna 1.37 m
Nosilnost 150 kg
Višina stojala 0.75 m
Delovna višina 2.25 m
Dosežna višina 2.75 m
Teža 9.5 kg
Standardi EN 131
*
*
*
  • Stopnice z zaobljenimi robovi, izdelane iz kompaktnega in trdega lesa
  • Kavelj za vedro integriran v tečaj
  • Robustna ojačitvena konzola na spodnji stopnici
  • Zaščita za transport na spodnjem delu lestve
Specifikacije izdelkov
Material Les
Število stopnic 2 x 5
Dolžina 1.5 m
Širina (dno)/širina (vrh) 500/400 mm
Dimenzije nosilca 55 mm x 22 mm
Razdalja med stopnicami 280 mm
Globina stopnice 80 mm
Dolžina koraka 1.12 m
Višina, vertikalna 1.37 m
Nosilnost 150 kg
Višina stojala 0.75 m
Delovna višina 2.25 m
Dosežna višina 2.75 m
Teža 9.5 kg
Standardi EN 131