KRATKA MAJICA DRY-TECH-BELA-2XL

4,4
4,4

Moška Dry-Tech športna majica s kratkimi rokavi, okroglim ovratnikom in dvojnimi stranskimi šivi za boljše prileganje. Odlično razmerje med ceno in kakovostjo za športno majico, ki je primerna tudi za prosti čas.

Priloge
Art.-Št.: AW202600005
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Sestava: 100 % poliester
  • Teža: 150 g/m2
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Bela
Velikost XXL
Materjal 100% poliester
Dobavitelj PAYPER
*
*
*
  • Sestava: 100 % poliester
  • Teža: 150 g/m2
Specifikacije izdelkov
Barva Bela
Velikost XXL
Materjal 100% poliester
Dobavitelj PAYPER