DELOVNI BREZROKAVNIK GLASGOW-ČRN-2XL

23,9 €
23,9 €

Ergonomski dvoslojni delovni brezrokavnik z vodoodbojno obdelavo, z zadrgo po celotni dolžini, dvema stranskima žepoma z zadrgo, enim prsnim žepom in zategovalno vrvico v pasu.

Priloge
Art.-Št.: AW202600160
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Sestava: 100 % polister
  • Teža: 320 g/m2
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost XXL
Materjal 100% poliester – pribl. 320 g/m²
Standard CE CAT-1, UKCA
Dobavitelj PAYPER
*
*
*
  • Sestava: 100 % polister
  • Teža: 320 g/m2
Specifikacije izdelkov
Velikost XXL
Materjal 100% poliester – pribl. 320 g/m²
Standard CE CAT-1, UKCA
Dobavitelj PAYPER