ZAŠČITNI ČEVELJ ACTIVE S3 (NIZEK), velikost 46

59,9 €
59,9 €

Izjemno udobni in lahki zaščitni čevlji z nekovinsko kapico in neprebojnim podplatom so skladni s standardom S3 SRC.

Priloge
Art.-Št.: AW202512427
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Zaščitni čevelj Active – nizek S3

Izjemno udobni in lahki zaščitni čevlji za delo v logistiki, montaži in delavnici.

  • Stopnja zaščite: S3 SRC
  • Standard: SIST EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Zgornji del: mikrovlakna s prevleko, odporna proti obrabi
  • Podloga: zračna sintetična tkanina, odporna proti obrabi
  • Kapica: nekovinska/kompozitna, 200 J
  • Vmesni podplat: iz posebne, neprebojne tkanine
  • Podplat: protizdrsen SRC, dvokomponentni PU (2D PU)
  • Vložek: snemljiv, anatomsko oblikovan, antistatičen
  • Uporaba: logistika, montaža, delavnica ipd.; ni priporočljivo za težka gradbena dela
  • Teža (pri vel. 42): cca 980 g/par
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 46
*
*
*

Zaščitni čevelj Active – nizek S3

Izjemno udobni in lahki zaščitni čevlji za delo v logistiki, montaži in delavnici.

  • Stopnja zaščite: S3 SRC
  • Standard: SIST EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Zgornji del: mikrovlakna s prevleko, odporna proti obrabi
  • Podloga: zračna sintetična tkanina, odporna proti obrabi
  • Kapica: nekovinska/kompozitna, 200 J
  • Vmesni podplat: iz posebne, neprebojne tkanine
  • Podplat: protizdrsen SRC, dvokomponentni PU (2D PU)
  • Vložek: snemljiv, anatomsko oblikovan, antistatičen
  • Uporaba: logistika, montaža, delavnica ipd.; ni priporočljivo za težka gradbena dela
  • Teža (pri vel. 42): cca 980 g/par
Specifikacije izdelkov
Velikost 46