Konstrukcijska lepila
Popular products from category Konstrukcijska lepila
KONSTRUKCIJSKO LEPILO-SMP-(HIGH-TACK)-BELA-290ML
0893237140
- Vsebina: 290 ml
- Embalaža: Kartuša
- Kemijska osnova: Polimer, modificiran s silanom
- Hitrost strjevanja / pogoji: 3 mm/dan pri 23 °C in 55 % relativne vlažnosti
- Min./maks. temperatura obdelave: 5 do 40 °C
- Min./maks. temperaturna odpornost: -40 do +90 °C
- Min. natezna trdnost: 2,2 N/mm²
- Min. kombinirana natezna in strižna trdnost: 1,5 N/mm²
- Min. raztezek pri pretrgu: 335 %
- Rok uporabe od proizvodnje / pogoji: 18 mesecev / pri 5 °C do 25 °C
- Brez silikona: Da
- Brez topil: Da
- Brez PVC: Da
- Brez izocianatov: Da
- Trajnost: Onesnaževala / Emisije
KONSTRUKCIJSKO LEPILO-SMP-BELA-290ML
0893237100
- Vsebina: 290 ml
- Embalaža: Kartuša
- Kemijska osnova: Polimer, modificiran s silanom
- Min./maks. čas nastanka kožice: 15–20 min
- Hitrost strjevanja / pogoji: 3 mm/dan pri 23 °C in 55 % relativne vlažnosti
- Min./maks. temperatura obdelave: 5 do 40 °C
- Min./maks. temperaturna odpornost: -40 do +90 °C
- Min. natezna trdnost: 2,2 N/mm²
- Min. kombinirana natezna in strižna trdnost: 1,5 N/mm²
- Min. raztezek pri pretrgu: 400 %
- Maks. sprememba volumna: 4 %
- Rok uporabe od proizvodnje / pogoji: 18 mesecev / pri 5 °C do 25 °C
- Brez silikona: Da
- Brez topil: Da
- Brez PVC: Da
- Brez izocianatov: Da
- Trajnost: Onesnaževala / Emisije
LEPILO SEKUNDNO-KLEBFIX-2K-10G
0893093090
Prozorno, fleksibilno 2-komponentno trenutno lepilo za zapolnitev vrzeli.
Z VLAKNI OJAČANO KONSTRUK LEPILO-310ML
0893100115
Močno lepilo visoke trdnosti, ojačano s steklenimi vlakni.