KONSTRUKCIJSKO LEPILO-SMP-(HIGH-TACK)-BELA-290ML

  • Vsebina: 290 ml
  • Embalaža: Kartuša
  • Kemijska osnova: Polimer, modificiran s silanom
  • Hitrost strjevanja / pogoji: 3 mm/dan pri 23 °C in 55 % relativne vlažnosti
  • Min./maks. temperatura obdelave: 5 do 40 °C
  • Min./maks. temperaturna odpornost: -40 do +90 °C
  • Min. natezna trdnost: 2,2 N/mm²
  • Min. kombinirana natezna in strižna trdnost: 1,5 N/mm²
  • Min. raztezek pri pretrgu: 335 %
  • Rok uporabe od proizvodnje / pogoji: 18 mesecev / pri 5 °C do 25 °C
  • Brez silikona: Da
  • Brez topil: Da
  • Brez PVC: Da
  • Brez izocianatov: Da
  • Trajnost: Onesnaževala / Emisije
Priloge
Art.-Št.: 0893237140
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Zelo visoka začetna oprijemljivost (High Tack)

  • Ne drsi pri navpični aplikaciji
  • Dodatno pritrjevanje ni potrebno

Trajno elastičen lepilni spoj

  • Kompenzira neravne površine in materialne napetosti
  • Absorbira akustične in mehanske vibracije

Univerzalna uporaba znotraj in zunaj

  • Odličen oprijem na večino površin, tudi mokre, večinoma brez temeljnega premaza
  • Dobra UV stabilnost in odpornost na vremenske vplive na prostem
  • Lahko se prebarva, ko je popolnoma suh
  • Ni koroziven za kovine

Visoka končna natezna trdnost

Vodoodporen in odporen na morsko vodo

Brez topil in silikona

Naši izdelki z oznako EMICODE imajo nizke emisije in so okolju prijazni. Razvrstitev EMICODE podeljuje oznake gradbenim proizvodom, ki izpolnjujejo stroge zdravstvene in okoljske zahteve priznanih inštitutov.

Opomba

  • Ni primeren za dilatacijske fuge
  • Ko je lepilo popolnoma suho, ga je možno prekriti z barvami na vodni osnovi ali dvokomponentnimi barvami. Priporočamo preizkus združljivosti.
  • Če bo lepilo prebarvano, je treba površino predhodno obrusiti z brusnim papirjem.
  • Uporabite samo priloženo šobo. Razpršilne šobe z odprtinami, ki so premajhne, lahko povzročijo kontaminacijo v pištoli.

Področje uporabe

Lepilo brez topil, enokomponentno, za strukturno lepljenje z dinamično obremenitvijo, kjer je potrebna visoka začetna trdnost lepljenja.

Primerno za lepljenje v gradbeni in kovinski industriji, montažo, izdelavo vozil in prikolic, dodatke za vozila, stroje in posode, steklene vitrine, pohištveno industrijo, solarne in vetrne elektrarne, industrijska področja, aparate in stroje itd.

Na primer: lepljenje vratnih okvirjev, okenskih polic, kotnih profilov, plošč, talnih oblog, kabelskih kanalov, stopnic, laminatnih tal, obrobnih letvic, tabel, lesenih konstrukcij, izolacijskih materialov, srebrnih ogledal po DIN 1238 / DIN EN 1036-2 in plastičnih ogledal za stene in vrata.

Navodila

Površine morajo biti čiste, suhe in razmaščene. Za predobdelavo glejte tabelo za optimizacijo v tehničnem listu.

Odrežite navojni pokrovček, privijte šobo in odrežite na želeno širino. Lepilo nanašajte z ustrezno pištolo, v navpičnih trakovih na razdalji 10 do 20 cm. Deli naj bodo pravilno nameščeni pred začetkom oblikovanja kožice lepila in pritisnjeni skupaj, da se zagotovi debelina lepila vsaj 2–3 mm.

Lepljenje ogledal:

Ogledala debeline do 4 mm lahko lepimo brez dodatnih opor. Deblejša ogledala morajo biti mehansko pritrjena na stene ali strop za približno 12 ur, dokler lepilo popolnoma ne strdi.

Lepilo nanašajte v navpičnih trakovih (kroglice) z uporabo V-šobe – razdalja med trakovi približno 10 cm. Ogledalo namestite v 5 do 10 minutah po nanosu in močno pritisnite. Zadnja stran ogledala mora ostati prezračevana, da se omogoči prečno vezanje lepila.

Za več informacij glejte tehnični podatkovni list.

Specifikacije izdelkov
* *
Vsebina 290 ml
Posoda Kartuša
Kemijska osnova Silanom modificiran polimer
Hitrost popolnega strjevanja/pogoji 3 mm/d / 23°C in 55% relativna vlažnost
Min./max. temperatura obdelave 5 do 40 °C
Min./max. odpornost na temperaturo -40 do +90 °C
Min. napetostna trdnost 2.2 N/mm²
Min. skupna odpornost na napetost in strižne sile 1.5 N/mm²
Min. podaljšanje pri prelomu 335 %
Rok trajanja od proizvodnje/pogoji 18 mesecev / pri 5°C do 25°C
Brez silikona Da
Brez topil Da
Brez PVC Da
Brez izocianatov Da
*
*
*

Zelo visoka začetna oprijemljivost (High Tack)

  • Ne drsi pri navpični aplikaciji
  • Dodatno pritrjevanje ni potrebno

Trajno elastičen lepilni spoj

  • Kompenzira neravne površine in materialne napetosti
  • Absorbira akustične in mehanske vibracije

Univerzalna uporaba znotraj in zunaj

  • Odličen oprijem na večino površin, tudi mokre, večinoma brez temeljnega premaza
  • Dobra UV stabilnost in odpornost na vremenske vplive na prostem
  • Lahko se prebarva, ko je popolnoma suh
  • Ni koroziven za kovine

Visoka končna natezna trdnost

Vodoodporen in odporen na morsko vodo

Brez topil in silikona

Naši izdelki z oznako EMICODE imajo nizke emisije in so okolju prijazni. Razvrstitev EMICODE podeljuje oznake gradbenim proizvodom, ki izpolnjujejo stroge zdravstvene in okoljske zahteve priznanih inštitutov.

Opomba

  • Ni primeren za dilatacijske fuge
  • Ko je lepilo popolnoma suho, ga je možno prekriti z barvami na vodni osnovi ali dvokomponentnimi barvami. Priporočamo preizkus združljivosti.
  • Če bo lepilo prebarvano, je treba površino predhodno obrusiti z brusnim papirjem.
  • Uporabite samo priloženo šobo. Razpršilne šobe z odprtinami, ki so premajhne, lahko povzročijo kontaminacijo v pištoli.

Področje uporabe

Lepilo brez topil, enokomponentno, za strukturno lepljenje z dinamično obremenitvijo, kjer je potrebna visoka začetna trdnost lepljenja.

Primerno za lepljenje v gradbeni in kovinski industriji, montažo, izdelavo vozil in prikolic, dodatke za vozila, stroje in posode, steklene vitrine, pohištveno industrijo, solarne in vetrne elektrarne, industrijska področja, aparate in stroje itd.

Na primer: lepljenje vratnih okvirjev, okenskih polic, kotnih profilov, plošč, talnih oblog, kabelskih kanalov, stopnic, laminatnih tal, obrobnih letvic, tabel, lesenih konstrukcij, izolacijskih materialov, srebrnih ogledal po DIN 1238 / DIN EN 1036-2 in plastičnih ogledal za stene in vrata.

Navodila

Površine morajo biti čiste, suhe in razmaščene. Za predobdelavo glejte tabelo za optimizacijo v tehničnem listu.

Odrežite navojni pokrovček, privijte šobo in odrežite na želeno širino. Lepilo nanašajte z ustrezno pištolo, v navpičnih trakovih na razdalji 10 do 20 cm. Deli naj bodo pravilno nameščeni pred začetkom oblikovanja kožice lepila in pritisnjeni skupaj, da se zagotovi debelina lepila vsaj 2–3 mm.

Lepljenje ogledal:

Ogledala debeline do 4 mm lahko lepimo brez dodatnih opor. Deblejša ogledala morajo biti mehansko pritrjena na stene ali strop za približno 12 ur, dokler lepilo popolnoma ne strdi.

Lepilo nanašajte v navpičnih trakovih (kroglice) z uporabo V-šobe – razdalja med trakovi približno 10 cm. Ogledalo namestite v 5 do 10 minutah po nanosu in močno pritisnite. Zadnja stran ogledala mora ostati prezračevana, da se omogoči prečno vezanje lepila.

Za več informacij glejte tehnični podatkovni list.

Specifikacije izdelkov
Vsebina 290 ml
Posoda Kartuša
Kemijska osnova Silanom modificiran polimer
Hitrost popolnega strjevanja/pogoji 3 mm/d / 23°C in 55% relativna vlažnost
Min./max. temperatura obdelave 5 do 40 °C
Min./max. odpornost na temperaturo -40 do +90 °C
Min. napetostna trdnost 2.2 N/mm²
Min. skupna odpornost na napetost in strižne sile 1.5 N/mm²
Min. podaljšanje pri prelomu 335 %
Rok trajanja od proizvodnje/pogoji 18 mesecev / pri 5°C do 25°C
Brez silikona Da
Brez topil Da
Brez PVC Da
Brez izocianatov Da