KONSTRUKCIJSKO LEPILO-SMP-BELA-290ML

  • Vsebina: 290 ml
  • Embalaža: Kartuša
  • Kemijska osnova: Polimer, modificiran s silanom
  • Min./maks. čas nastanka kožice: 15–20 min
  • Hitrost strjevanja / pogoji: 3 mm/dan pri 23 °C in 55 % relativne vlažnosti
  • Min./maks. temperatura obdelave: 5 do 40 °C
  • Min./maks. temperaturna odpornost: -40 do +90 °C
  • Min. natezna trdnost: 2,2 N/mm²
  • Min. kombinirana natezna in strižna trdnost: 1,5 N/mm²
  • Min. raztezek pri pretrgu: 400 %
  • Maks. sprememba volumna: 4 %
  • Rok uporabe od proizvodnje / pogoji: 18 mesecev / pri 5 °C do 25 °C
  • Brez silikona: Da
  • Brez topil: Da
  • Brez PVC: Da
  • Brez izocianatov: Da
  • Trajnost: Onesnaževala / Emisije
Priloge
Art.-Št.: 0893237100
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Univerzalna uporaba znotraj in zunaj

  • Zelo dober, trajen oprijem na skoraj vse površine
  • Učinkovita odpornost proti UV in vremenskim vplivom
  • Ni koroziven za kovine
  • Primeren za lepljenje in tesnjenje v živilskopredelovalnih obratih (ISEGA)

Dolga tvorba kožice

  • Primeren tudi za večje površine
  • Možnost ponovnega pozicioniranja delov spoja
  • Omogoča lepljenje in tesnjenje zahtevnih komponent

Zelo elastičen

  • Primeren za lepljenje različnih in enakih materialov
  • Absorbira akustične in mehanske vibracije

Možno brušenje in prebarvanje

  • Lepilo je mogoče prebarvati z večino standardnih barv in lakov, ko se strdi
  • Po popolnem strjevanju je pripravljeno za brušenje

Brez topil in silikona

Naši izdelki z oznako EMICODE imajo nizke emisije in so okolju prijazni. Sistem razvrščanja EMICODE podeljuje oznake gradbenim izdelkom, ki ustrezajo zelo strogim zdravstvenim in okoljskim zahtevam priznanih inštitutov.

Dokaz o zmogljivosti

ISEGA:

Uporablja se lahko tam, kjer se predeluje ali shranjuje hrana, npr. za lepljenje sten in tal v podjetjih za predelavo hrane. Številka potrdila: 42221 U16

Opomba

  • Ko je lepilo popolnoma suho, ga je mogoče prekriti z barvami na vodni osnovi ali dvokomponentnimi barvami. Priporočamo, da najprej opravite test združljivosti.
  • Če bo lepilo prebarvano, je treba površino predhodno obrusiti z brusnim papirjem.
  • Ni primerno za naravni kamen ali ogledala
  • Ni primerno za gibljive spoje ali zasteklitvene spoje
Specifikacije izdelkov
* *
Vsebina 290 ml
Posoda Kartuša
Kemijska osnova Silanom modificiran polimer
Min./max. čas nastajanja kože 15-20 min
Hitrost popolnega strjevanja/pogoji 3 mm/d / 23°C in 55% relativna vlažnost
Min./max. temperatura obdelave 5 do 40 °C
Min./max. odpornost na temperaturo -40 do +90 °C
Min. napetostna trdnost 2.2 N/mm²
Min. čas za tvorbo kože 15 min
Min. skupna odpornost na napetost in strižne sile 1.5 N/mm²
Min. podaljšanje pri prelomu 400 %
Max. sprememba volumna 4 %
Rok trajanja od proizvodnje/pogoji 18 mesecev / pri 5°C do 25°C
Brez silikona Da
Brez topil Da
Brez PVC Da
Brez izocianatov Da
*
*
*

Univerzalna uporaba znotraj in zunaj

  • Zelo dober, trajen oprijem na skoraj vse površine
  • Učinkovita odpornost proti UV in vremenskim vplivom
  • Ni koroziven za kovine
  • Primeren za lepljenje in tesnjenje v živilskopredelovalnih obratih (ISEGA)

Dolga tvorba kožice

  • Primeren tudi za večje površine
  • Možnost ponovnega pozicioniranja delov spoja
  • Omogoča lepljenje in tesnjenje zahtevnih komponent

Zelo elastičen

  • Primeren za lepljenje različnih in enakih materialov
  • Absorbira akustične in mehanske vibracije

Možno brušenje in prebarvanje

  • Lepilo je mogoče prebarvati z večino standardnih barv in lakov, ko se strdi
  • Po popolnem strjevanju je pripravljeno za brušenje

Brez topil in silikona

Naši izdelki z oznako EMICODE imajo nizke emisije in so okolju prijazni. Sistem razvrščanja EMICODE podeljuje oznake gradbenim izdelkom, ki ustrezajo zelo strogim zdravstvenim in okoljskim zahtevam priznanih inštitutov.

Dokaz o zmogljivosti

ISEGA:

Uporablja se lahko tam, kjer se predeluje ali shranjuje hrana, npr. za lepljenje sten in tal v podjetjih za predelavo hrane. Številka potrdila: 42221 U16

Opomba

  • Ko je lepilo popolnoma suho, ga je mogoče prekriti z barvami na vodni osnovi ali dvokomponentnimi barvami. Priporočamo, da najprej opravite test združljivosti.
  • Če bo lepilo prebarvano, je treba površino predhodno obrusiti z brusnim papirjem.
  • Ni primerno za naravni kamen ali ogledala
  • Ni primerno za gibljive spoje ali zasteklitvene spoje
Specifikacije izdelkov
Vsebina 290 ml
Posoda Kartuša
Kemijska osnova Silanom modificiran polimer
Min./max. čas nastajanja kože 15-20 min
Hitrost popolnega strjevanja/pogoji 3 mm/d / 23°C in 55% relativna vlažnost
Min./max. temperatura obdelave 5 do 40 °C
Min./max. odpornost na temperaturo -40 do +90 °C
Min. napetostna trdnost 2.2 N/mm²
Min. čas za tvorbo kože 15 min
Min. skupna odpornost na napetost in strižne sile 1.5 N/mm²
Min. podaljšanje pri prelomu 400 %
Max. sprememba volumna 4 %
Rok trajanja od proizvodnje/pogoji 18 mesecev / pri 5°C do 25°C
Brez silikona Da
Brez topil Da
Brez PVC Da
Brez izocianatov Da