Konstrukcijska lepila

Popular products from category Konstrukcijska lepila

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Z VLAKNI OJAČANO KONSTRUK LEPILO-310ML

0893100115

Močno lepilo visoke trdnosti, ojačano s steklenimi vlakni.

Lepilo za plastiko 2K 90s

2K-lepilo za popravilo in spajanje plastičnih delov

  • Vsebina: 50 ml
  • Embalaža: dvokomponentna kartuša
  • Kemična osnova: dvokomponentni poliuretan
  • Barva: črna
  • Gostota: 1,27 g/cm³
  • Čas uporabe: 90 s
  • Hitrost strjevanja / pogoji: 0,5 mm/min / 23 °C in 50 % relativne vlažnosti
  • Temperatura obdelave min./maks.: 15 do 25 °C
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -40 do 100 °C
  • Brez topil: da
  • Brez silikona: da
  • Skladiščenje po proizvodnji / pogoji: 24 mesecev / pri 23 °C in 50 % relativne vlažnosti, brez neposredne sončne svetlobe
  • Trajnost: emisije / škodljive snovi
  • Minimalna natezna trdnost: 20 MPa
  • Trdota po Shore D: 70 +/- 5
  • Lepljeni materiali: trdi PVC (plastika)
  • Lastnosti lepila: primerno za zunanjo uporabo, hitro fiksiranje, močan oprijem
  • Čas brušenja: po 10 minutah
  • Pogoji brušenja: 23 °C
Različice: 1
Prikaži vse

Masa lepi+tesni, power

Visoko obremenljiv, elastičen hibridni konstrukcijski lepilni material

  • Vsebina: 300 ml
  • Embalaža: kartuša
  • Kemična osnova: hibridni polimer
  • Čas oblikovanja kože min./maks.: 30–40 min
  • Hitrost utrjevanja / Pogoji: 3 mm/dan / 23 °C in 50 % relativne vlažnosti zraka, utrjevanje z vlago
  • Temperatura obdelave min./maks.: 5 do 40 °C
  • Temperaturna obstojnost min./maks.: -40 do +90 °C
  • Kratkotrajna temperaturna obstojnost maks. / Pogoji: 150 °C / po 16 urah
  • Sprememba prostornine maks.: 2 %
  • Sprememba prostornine maks. / Pogoji: 2 % / po DIN 52451
  • Kratkotrajna odpornost na: mineralna olja, goriva, živalske maščobe, živalska olja, rastlinske maščobe, rastlinska olja
  • Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: 12 mesecev / pri maks. 25 °C
  • Brez silikona: Da
  • Brez topil: Da
  • Brez PVC: Da
  • VOC prost: Da
  • Brez izocianatov: Da
  • UV obstojnost: Da
  • Trajnost: Škodljive snovi / emisije
Različice: 3
Prikaži vse

Lepilo za plastiko 2K 30s

2K-lepilo za popravilo in povezovanje plastičnih delov

  • Vsebina: 50 ml
  • Embalaža: Dvojna kartuša
  • Kemična osnova: 2-komponentni poliuretan
  • Barva: Črna
  • Gostota: 1,27 g/cm³
  • Čas obdelave: 30 s
  • Hitrost strjevanja / Pogoji: 0,5 mm/min / 23°C in 50% relativne vlažnosti zraka, strjevanje z vlago
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: 15 do 25 °C
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -40 do 100 °C
  • Brez topil: Da
  • Skladiščna doba od proizvodnje / Pogoji: 24 mesecev / pri 23°C in 50% relativne vlažnosti zraka, brez neposredne sončne svetlobe
  • Trajnost: Škodljive snovi / Emisije
  • Zatezna strižna trdnost min.: 20 MPa
  • Trdota po Shore D: 70 +/- 5.
Različice: 1
Prikaži vse

Masa lepi+tesni

Elastično, vsestransko PU lepilo in tesnilo.

Različice: 6
Prikaži vse

Konstrukcijska lepila

Close
Filtriraj po Pobriši vse