Konstrukcijska lepila
Popular products from category Konstrukcijska lepila
LEPILO ZA PLASTIKO-2K-REPLAST-30S-50ML
0893500050
2K-lepilo za popravilo in povezovanje plastičnih delov
- Vsebina: 50 ml
- Embalaža: Dvojna kartuša
- Kemična osnova: 2-komponentni poliuretan
- Barva: Črna
- Gostota: 1,27 g/cm³
- Čas obdelave: 30 s
- Hitrost strjevanja / Pogoji: 0,5 mm/min / 23°C in 50% relativne vlažnosti zraka, strjevanje z vlago
- Temperatura za obdelavo min./maks.: 15 do 25 °C
- Temperaturna odpornost min./maks.: -40 do 100 °C
- Brez topil: Da
- Skladiščna doba od proizvodnje / Pogoji: 24 mesecev / pri 23°C in 50% relativne vlažnosti zraka, brez neposredne sončne svetlobe
- Trajnost: Škodljive snovi / Emisije
- Zatezna strižna trdnost min.: 20 MPa
- Trdota po Shore D: 70 +/- 5.
LEPILO ZA PLASTIKO-2K-REPLAST-90S-50ML
0893500051
2K-lepilo za popravilo in spajanje plastičnih delov
- Vsebina: 50 ml
- Embalaža: dvokomponentna kartuša
- Kemična osnova: dvokomponentni poliuretan
- Barva: črna
- Gostota: 1,27 g/cm³
- Čas uporabe: 90 s
- Hitrost strjevanja / pogoji: 0,5 mm/min / 23 °C in 50 % relativne vlažnosti
- Temperatura obdelave min./maks.: 15 do 25 °C
- Temperaturna odpornost min./maks.: -40 do 100 °C
- Brez topil: da
- Brez silikona: da
- Skladiščenje po proizvodnji / pogoji: 24 mesecev / pri 23 °C in 50 % relativne vlažnosti, brez neposredne sončne svetlobe
- Trajnost: emisije / škodljive snovi
- Minimalna natezna trdnost: 20 MPa
- Trdota po Shore D: 70 +/- 5
- Lepljeni materiali: trdi PVC (plastika)
- Lastnosti lepila: primerno za zunanjo uporabo, hitro fiksiranje, močan oprijem
- Čas brušenja: po 10 minutah
- Pogoji brušenja: 23 °C
LEPILO ZA PLASTIKO-2K-REPLAST-210S-50ML
0893500052
2K-lepilo za popravilo in povezovanje plastičnih delov
- Vsebina: 50 ml
- Embalaža: Dvojna kartuša
- Kemična osnova: 2-komponentni poliuretan
- Barva: Črna
- Gostota: 1,27 g/cm³
- Čas obdelave: 210 s
- Hitrost strjevanja / Pogoji: 0,5 mm/min / 23°C in 50% relativne vlažnosti zraka
- Temperatura za obdelavo min./maks.: 15 do 25 °C
- Temperaturna odpornost min./maks.: -40 do 100 °C
- Brez topil: Da
- Skladiščna doba od proizvodnje / Pogoji: 24 mesecev / pri 23°C in 50% relativne vlažnosti zraka
- Trajnost: Škodljive snovi / Emisije
- Zatezna strižna trdnost min.: 20 MPa
- Trdota po Shore D: 70 +/- 5.
LEPILO ZA EPDM TRAKOVE-600ML
0893700150
Posebno lepilo z nizko vsebnostjo topil za varno in trajno lepljenje EPDM trakov.
TULEC ZA SILIKON
0891663
Z ravno šobo lahko nanesete čiste in natančne lepilne, tesnilne in lepilne gosenice tako na ozkih letvicah kot na širokih površinah.
• Dolžina:
80 mm
• Material:
Plastika.
• Dolžina:
80 mm
• Material:
Plastika.