Konstrukcijska lepila

Popular products from category Konstrukcijska lepila

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Strukturno lepilo iz steklenih vlaken

Močno lepilo visoke trdnosti, ojačano s steklenimi vlakni.

Različice: 1
Prikaži vse

Predpremaz za kamen, les, PVC Lepi+tesni

Optimizacija površin plastike, lesa, kamna in betona.

Različice: 1
Prikaži vse

Tulec za silikon

Z ravno šobo lahko nanesete čiste in natančne lepilne, tesnilne in lepilne gosenice tako na ozkih letvicah kot na širokih površinah.
• Dolžina:
80 mm
• Material:
Plastika.
Različice: 1
Prikaži vse

Aktivno čistilo za lepljenje Lepi+tesni

Optimizacija površin za neporozne podlage

  • Vsebina: 400 ml
  • Kemična osnova: Mešanica topil z dodatki
  • Vonj: Alkohol
  • Barva: Prozorna
  • Gostota / Pogoji: 0,79 g/cm³ / pri 15°C, DIN 51757
  • Čas izparevanja min.: 10 min
  • Čas izparevanja Pogoji: pri 23°C in 50% relativne vlažnosti zraka
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: 15 do 25 °C
  • Minimalna temperatura vžiga: 12 °C
  • Skladiščna doba od proizvodnje / Pogoji: 24 mesecev / pri sobni temperaturi
  • Brez AOX: Da
  • Brez silikona: Da.
Različice: 1
Prikaži vse

Konstrukcijska lepila

Close
Filtriraj po Pobriši vse