Tulec za silikon

Z ravno šobo lahko nanesete čiste in natančne lepilne, tesnilne in lepilne gosenice tako na ozkih letvicah kot na širokih površinah.
• Dolžina:
80 mm
• Material:
Plastika.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
Za vsestransko uporabo z lepilnimi in tesnilnimi masami ter lesnimi lepilom Uporabno z mnogimi plastičnimi kartušami Prihranek časa pri površinskem nanosu lepila in tesnilne mase Z adapterjem primerno tudi za Wüthove steklenice za lepilo Pet posamezno nastavljivih aplikacijskih odprtin
• Razmak gosenic variabilen od 15 mm do 60 mm
• Idealno za lepljenje na kontra letve Enakomerno in vzporedno nanašanje je možno Z bočnim vodilnim robom

Opozorilo


Ni primerno za uporabo z aluminijastimi kartušami. Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
Za vsestransko uporabo z lepilnimi in tesnilnimi masami ter lesnimi lepilom Uporabno z mnogimi plastičnimi kartušami Prihranek časa pri površinskem nanosu lepila in tesnilne mase Z adapterjem primerno tudi za Wüthove steklenice za lepilo Pet posamezno nastavljivih aplikacijskih odprtin
• Razmak gosenic variabilen od 15 mm do 60 mm
• Idealno za lepljenje na kontra letve Enakomerno in vzporedno nanašanje je možno Z bočnim vodilnim robom

Opozorilo


Ni primerno za uporabo z aluminijastimi kartušami. Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
*
*
*