Konstrukcijska lepila

Popular products from category Konstrukcijska lepila

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Lepilo za plastiko 2K 210s

2K-lepilo za popravilo in povezovanje plastičnih delov

  • Vsebina: 50 ml
  • Embalaža: Dvojna kartuša
  • Kemična osnova: 2-komponentni poliuretan
  • Barva: Črna
  • Gostota: 1,27 g/cm³
  • Čas obdelave: 210 s
  • Hitrost strjevanja / Pogoji: 0,5 mm/min / 23°C in 50% relativne vlažnosti zraka
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: 15 do 25 °C
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -40 do 100 °C
  • Brez topil: Da
  • Skladiščna doba od proizvodnje / Pogoji: 24 mesecev / pri 23°C in 50% relativne vlažnosti zraka
  • Trajnost: Škodljive snovi / Emisije
  • Zatezna strižna trdnost min.: 20 MPa
  • Trdota po Shore D: 70 +/- 5.
Različice: 1
Prikaži vse

Prozorno lepilo steklo/kovina

Univerzalno in elastično gradbeno lepilo in tesnilo s kristalno čistim videzom.
Različice: 1
Prikaži vse

Sekundno lepilo Klebfix 2K

Prozorno, fleksibilno 2-komponentno trenutno lepilo za zapolnitev vrzeli.

Različice: 1
Prikaži vse

MOČNO LEPILO V SPREJU-PLUS-400ML

0890100064

Kontaktno lepilo z visoko začetno lepilno močjo in visoko temperaturno odpornostjo

Specialno lepilo kovina, steklo

Za enostavno lepljenje stekla in kovine med seboj.
Različice: 1
Prikaži vse

Hitrosušeča masa lepi+tesni

Hitra PU tesnilna masa, ki jo je mogoče nanesti s čopičem.

Različice: 3
Prikaži vse

Konstrukcijska lepila

Close
Filtriraj po Pobriši vse