Aktivno čistilo za lepljenje Lepi+tesni
Optimizacija površin za neporozne podlage
- Vsebina: 400 ml
- Kemična osnova: Mešanica topil z dodatki
- Vonj: Alkohol
- Barva: Prozorna
- Gostota / Pogoji: 0,79 g/cm³ / pri 15°C, DIN 51757
- Čas izparevanja min.: 10 min
- Čas izparevanja Pogoji: pri 23°C in 50% relativne vlažnosti zraka
- Temperatura za obdelavo min./maks.: 15 do 25 °C
- Minimalna temperatura vžiga: 12 °C
- Skladiščna doba od proizvodnje / Pogoji: 24 mesecev / pri sobni temperaturi
- Brez AOX: Da
- Brez silikona: Da.
• Dobra aktivacija površine
- • Brez silikona
- Opomba
- Ni primerno za glajenje ali odstranjevanje lepilnih/tensilnih mas.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct