Konstrukcijska lepila za gradbeništvo
Popular products from category Konstrukcijska lepila za gradbeništvo
Močno večnamensko lepilo
Zelo hitro, močno lepilo visoke trdnosti.
Montažno lepilo
Montažno lepilo za hitro in visoko trdno lepljenje v zaprtih prostorih in na prostem.
Montažno lepilo brez topil
Lepilo brez topil na osnovi akrilne disperzije z visoko začetno trdnostjo za lepljenje najrazličnejših notranjih materialov.
Lepilo za folijo Wuetop
Preizkušeno sistemsko lepilo za trajno tesnjenje parnih zaviralcev/zapor v zaprtih prostorih brez tlačne palice v skladu z DIN 4108-7 / SIA 180.
Lepilo za trakove FlexBand
Specialno lepilo za varno in trajno lepljenje Würth Flexband Aktiv SK in Vario
- Kemična osnova: Poliuretan
- Barva: Pesek bež
- Čas tvorjenja kožice min.: 50 min
- Hitrost strjevanja / Pogoji: 3 mm/d / Preizkušeno po Würth metodah
- Temperatura za obdelavo min./maks.: 5 do 35 °C
- Temperaturna odpornost min./maks.: -40 do +80 °C
- Skladiščna doba od proizvodnje / Pogoji: 12 mesecev / pri 15°C do 25°C, brez neposredne sončne svetlobe, v tesno zaprti originalni embalaži
- Brez silikona: Da.
Tesnilna masa za žičnike
Sistem za tesnjenje za doseganje "perforacijsko varne podloge oziroma podnapetosti".
- Kemijska osnova: Enokomponentni poliuretan
- Barva: Bež
- Gostota / Pogoji: 1,15 g/cm³ / pri 20°C, EN 542
- Čas strjevanja min.: 24 h
- Pogoji za strjevanje: 20°C
- Čas tvorbe kožice min.: 12 min
- Temperatura podlage za obdelavo min./max.: -5 do 40 °C
- Temperaturna odpornost min./max.: -20 do 120 °C
- Rok uporabnosti od datuma proizvodnje / Pogoji: 12 mesecev / hladno in suho shranjevanje, brez izpostavljenosti sončni svetlobi, 15°C do 25°C
- Vsebina: 870 ml
- Brez silikona: Da
- Brez topil: Da.
- 1
- 2