Lepilo za trakove FlexBand
Specialno lepilo za varno in trajno lepljenje Würth Flexband Aktiv SK in Vario
- Kemična osnova: Poliuretan
- Barva: Pesek bež
- Čas tvorjenja kožice min.: 50 min
- Hitrost strjevanja / Pogoji: 3 mm/d / Preizkušeno po Würth metodah
- Temperatura za obdelavo min./maks.: 5 do 35 °C
- Temperaturna odpornost min./maks.: -40 do +80 °C
- Skladiščna doba od proizvodnje / Pogoji: 12 mesecev / pri 15°C do 25°C, brez neposredne sončne svetlobe, v tesno zaprti originalni embalaži
- Brez silikona: Da.
Odlične lepilne lastnosti
- Izjemno visoka lepilna moč na Flexband in lajšanje. Zračno tesno lepljenje omogoča montažo v skladu z zakonodajo o energetski učinkovitosti stavb.
- Oprijem tudi na rahlo vlažnih (ne mokrih) podlagah
- Montaža mogoča tudi v vlažnih podnebnih razmerah
- Zelo dobra stabilnost
- Masa ne odteka s sten. Možna "nadglavna uporaba"
- Možno premazovanje in barvanje
- Brez silikona
- Opomba
- Lepila za Flexband, Flexband Plus in EPDM tesnilni trak ne smejo priti v medsebojni stik v mokrem stanju.
- Sistemi za priključitev gradbenih elementov v skladu s certifikacijskim programom ift QM360: 2014, Reg. št. 188 7050098
- Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct