Tesnilna masa za žičnike

Sistem za tesnjenje za doseganje "perforacijsko varne podloge oziroma podnapetosti".

  • Kemijska osnova: Enokomponentni poliuretan
  • Barva: Bež
  • Gostota / Pogoji: 1,15 g/cm³ / pri 20°C, EN 542
  • Čas strjevanja min.: 24 h
  • Pogoji za strjevanje: 20°C
  • Čas tvorbe kožice min.: 12 min
  • Temperatura podlage za obdelavo min./max.: -5 do 40 °C
  • Temperaturna odpornost min./max.: -20 do 120 °C
  • Rok uporabnosti od datuma proizvodnje / Pogoji: 12 mesecev / hladno in suho shranjevanje, brez izpostavljenosti sončni svetlobi, 15°C do 25°C
  • Vsebina: 870 ml
  • Brez silikona: Da
  • Brez topil: Da.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Visok temperaturni razpon uporabe do 120°C

  • Zelo dober oprijem na različnih površinah
  • Med strjevanjem se peni
  • • Zaradi tega optimalno tesni
  • • Močna povezava med tesnilno maso in folijo
  • Visok izkoristek
  • 1 liter zadostuje za približno 50 tekočih metrov
  • Praktična dozirna steklenica
  • Zaradi vrtljivega pokrova varčno in natančno doziranje
  • Brez topil
  • Opomba
  • • Strjena masa se zaradi UV obremenitve spremeni v barvi, ne pa v trdnosti strjenega lepilnega sloja!
  • • Opomba: Viskoznost 1K-PUR-lepil je pri obdelavi pri +15 °C približno dvakrat višja kot pri +25 °C.
  • Navodila za obdelavo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne teste. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev shranjevanja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naš brezplačni servis za stranke nudi tehnične nasvete oziroma svetovanje, to poteka izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če svetovanje oziroma nasvet sodi v naš pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
  • 10 let sistemskega jamstva
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Visok temperaturni razpon uporabe do 120°C

  • Zelo dober oprijem na različnih površinah
  • Med strjevanjem se peni
  • • Zaradi tega optimalno tesni
  • • Močna povezava med tesnilno maso in folijo
  • Visok izkoristek
  • 1 liter zadostuje za približno 50 tekočih metrov
  • Praktična dozirna steklenica
  • Zaradi vrtljivega pokrova varčno in natančno doziranje
  • Brez topil
  • Opomba
  • • Strjena masa se zaradi UV obremenitve spremeni v barvi, ne pa v trdnosti strjenega lepilnega sloja!
  • • Opomba: Viskoznost 1K-PUR-lepil je pri obdelavi pri +15 °C približno dvakrat višja kot pri +25 °C.
  • Navodila za obdelavo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne teste. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev shranjevanja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naš brezplačni servis za stranke nudi tehnične nasvete oziroma svetovanje, to poteka izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če svetovanje oziroma nasvet sodi v naš pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
  • 10 let sistemskega jamstva
*
*
*