Konstrukcijska lepila za gradbeništvo

Popular products from category Konstrukcijska lepila za gradbeništvo

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

LEPILO MONTAŽNO-310ML

0892100100

Montažno lepilo za hitro in visoko trdno lepljenje v zaprtih prostorih in na prostem.

MOČNO VEČNAMENSKO LEPILO-BREZ TOPIL-310ML

0893100100

Lepilo brez topil na osnovi akrilne disperzije z visoko začetno trdnostjo za lepljenje najrazličnejših notranjih materialov.

MOČNO VEČNAMENSKO LEPILO-310ML

0893100110

Zelo hitro, močno lepilo visoke trdnosti.

LEPILO ZA FOLIJO-WUETOP-310 ML

0893700100

Preizkušeno sistemsko lepilo za trajno tesnjenje parnih zaviralcev/zapor v zaprtih prostorih brez tlačne palice v skladu z DIN 4108-7 / SIA 180.

TESNILNA MASA ZA ŽIČNIKE-1000G

0893700114

Sistem za tesnjenje za doseganje "perforacijsko varne podloge oziroma podnapetosti".

  • Kemijska osnova: Enokomponentni poliuretan
  • Barva: Bež
  • Gostota / Pogoji: 1,15 g/cm³ / pri 20°C, EN 542
  • Čas strjevanja min.: 24 h
  • Pogoji za strjevanje: 20°C
  • Čas tvorbe kožice min.: 12 min
  • Temperatura podlage za obdelavo min./max.: -5 do 40 °C
  • Temperaturna odpornost min./max.: -20 do 120 °C
  • Rok uporabnosti od datuma proizvodnje / Pogoji: 12 mesecev / hladno in suho shranjevanje, brez izpostavljenosti sončni svetlobi, 15°C do 25°C
  • Vsebina: 870 ml
  • Brez silikona: Da
  • Brez topil: Da.

LEPILO ZA TRAKOVE-FLEXBAND-BEUTEL-600ML

0893710001

Specialno lepilo za varno in trajno lepljenje Würth Flexband Aktiv SK in Vario

  • Kemična osnova: Poliuretan
  • Barva: Pesek bež
  • Čas tvorjenja kožice min.: 50 min
  • Hitrost strjevanja / Pogoji: 3 mm/d / Preizkušeno po Würth metodah
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: 5 do 35 °C
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -40 do +80 °C
  • Skladiščna doba od proizvodnje / Pogoji: 12 mesecev / pri 15°C do 25°C, brez neposredne sončne svetlobe, v tesno zaprti originalni embalaži
  • Brez silikona: Da.

Konstrukcijska lepila za gradbeništvo

Close
Filtriraj po Pobriši vse