3-delni varovalni set za delo na višini, čelada + odsevni jopič

379
379

Set vključuje varovalni komplet za delo na višini W1003 (3-delni), zaščitno čelado SH3000 v neon rumeni barvi ter odsevni jopič. Celovita osebna zaščita za varno delo na višjih mestih in dobro vidnost na terenu.

Priloge
Art.-Št.: AW202512111
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Set varovalni za delo na višini W1003, 3-delni

Kompakten komplet za osebno varovanje pri delu na višini. Vsebuje varnostni pas, varovalni sistem za zaustavitev padca, 15-metersko vrv in kovček za shranjevanje.

  • Varnostni pas: elastičen material na ramenih in hrbtu za večje udobje
  • Hitra in enostavna nastavitev zank in trakov
  • Preizkušen in odobren za obremenitev do 140 kg
  • Potočni sistem: prosto drsenje po vrvi, samodejno zaklepanje pri padcu
  • Robustna in prožna vrv Ø 11 mm z vponko in sponko
  • Komplet dobavljen v priročnem kovčku

Zaščitna čelada SH 3000 MULTI

Ergonomsko oblikovana zaščitna čelada z večsmernim zračenjem in visoko stopnjo udobja. Primerna za gradbišča, industrijo in splošno varnost pri delu.

  • Individualno nastavljiv naglavni trak
  • Močno in stabilno ogrodje; testirano po EN 397
  • Štiri zapiralne točke za varno pritrditev
  • Visoko učinkovito blaženje udarcev
  • Odlična zračnost zaradi usmerjenega prezračevanja
  • Kombinacija z dodatki: vizirji, slušna zaščita, LED osvetlitev

Opozorilni brezrokavnik – rumen

Varnostni brezrokavnik z visoko vidnostjo za cestni promet, gradbišča in druga območja povečane nevarnosti.

  • Zapiranje na ježka
  • Dva široka odsevna trakova
  • Univerzalna velikost
  • Ustreza standardu EN ISO 20471:2013
  • Primeren za uporabo v osebnih in službenih vozilih
Art. št. Naziv Kol.
0899032103 Set varovalni za delo na višini-w1003-3del. 1
0899200339 Zaščitna čelada-sh3000 multi-neon rumena 1
0899078002 Varnostni brezrokavnik - rumen DIN 30711 1
*
*
*

Set varovalni za delo na višini W1003, 3-delni

Kompakten komplet za osebno varovanje pri delu na višini. Vsebuje varnostni pas, varovalni sistem za zaustavitev padca, 15-metersko vrv in kovček za shranjevanje.

  • Varnostni pas: elastičen material na ramenih in hrbtu za večje udobje
  • Hitra in enostavna nastavitev zank in trakov
  • Preizkušen in odobren za obremenitev do 140 kg
  • Potočni sistem: prosto drsenje po vrvi, samodejno zaklepanje pri padcu
  • Robustna in prožna vrv Ø 11 mm z vponko in sponko
  • Komplet dobavljen v priročnem kovčku

Zaščitna čelada SH 3000 MULTI

Ergonomsko oblikovana zaščitna čelada z večsmernim zračenjem in visoko stopnjo udobja. Primerna za gradbišča, industrijo in splošno varnost pri delu.

  • Individualno nastavljiv naglavni trak
  • Močno in stabilno ogrodje; testirano po EN 397
  • Štiri zapiralne točke za varno pritrditev
  • Visoko učinkovito blaženje udarcev
  • Odlična zračnost zaradi usmerjenega prezračevanja
  • Kombinacija z dodatki: vizirji, slušna zaščita, LED osvetlitev

Opozorilni brezrokavnik – rumen

Varnostni brezrokavnik z visoko vidnostjo za cestni promet, gradbišča in druga območja povečane nevarnosti.

  • Zapiranje na ježka
  • Dva široka odsevna trakova
  • Univerzalna velikost
  • Ustreza standardu EN ISO 20471:2013
  • Primeren za uporabo v osebnih in službenih vozilih
Art. št. Naziv Kol.
0899032103 Set varovalni za delo na višini-w1003-3del. 1
0899200339 Zaščitna čelada-sh3000 multi-neon rumena 1
0899078002 Varnostni brezrokavnik - rumen DIN 30711 1