SET IZVIJAČEV, S2, TORX, 8 KOSOV

15,9
15,9

8-delni set izvijačev ima zvezdasto konico, ki omogoča varnejši oprijem in boljši prenos navora za zanesljivejše privijanje. Set je primeren za uporabo v vozilih, kolesih, računalniški opremi in elektroniki.

Priloge
Art.-Št.: 575193481
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Izvijači Torx – set 8 kosov

Komplet izvijačev Torx z zvezdasto konico omogoča varnejši oprijem vijaka in boljši prenos navora kot običajni vijaki. Primeren je za uporabo pri vozilih, motornih kolesih, kolesih, računalniški opremi in potrošniški elektroniki.

  • Rezilo iz jekla S2: legirano jeklo z visoko odpornostjo proti obremenitvam, trpežno in dovolj prožno za prenašanje torzijskih sil pri vijačenju.
  • 2K ročaj: dvokomponentna izdelava iz PP plastike in TPR materiala za nedrseč, mehak in udoben oprijem tudi pri daljši uporabi.
  • Nemagnetna konica: ne privlači kovinskih ostružkov, ki bi lahko ovirali navoj ali glavo pritrdilnega elementa.
  • Dobro vidne oznake: hitro prepoznavanje pravega orodja v torbi ali etuiju.
  • Praktična zasnova: odprtina na koncu ročaja omogoča enostavno prenašanje ali pritrditev varovalne vrvice pri delu na višini.
  • Pripravljeno za prodajo: embalaža z okencem in odprtino za obešanje je primerna za takojšnjo postavitev na prodajnem mestu.
  • Število kosov v setu: 8
  • Material: jeklo S2
  • Površinska obdelava: kromirana
  • Material ročaja: 2-komponentna plastika
*
*
*

Izvijači Torx – set 8 kosov

Komplet izvijačev Torx z zvezdasto konico omogoča varnejši oprijem vijaka in boljši prenos navora kot običajni vijaki. Primeren je za uporabo pri vozilih, motornih kolesih, kolesih, računalniški opremi in potrošniški elektroniki.

  • Rezilo iz jekla S2: legirano jeklo z visoko odpornostjo proti obremenitvam, trpežno in dovolj prožno za prenašanje torzijskih sil pri vijačenju.
  • 2K ročaj: dvokomponentna izdelava iz PP plastike in TPR materiala za nedrseč, mehak in udoben oprijem tudi pri daljši uporabi.
  • Nemagnetna konica: ne privlači kovinskih ostružkov, ki bi lahko ovirali navoj ali glavo pritrdilnega elementa.
  • Dobro vidne oznake: hitro prepoznavanje pravega orodja v torbi ali etuiju.
  • Praktična zasnova: odprtina na koncu ročaja omogoča enostavno prenašanje ali pritrditev varovalne vrvice pri delu na višini.
  • Pripravljeno za prodajo: embalaža z okencem in odprtino za obešanje je primerna za takojšnjo postavitev na prodajnem mestu.
  • Število kosov v setu: 8
  • Material: jeklo S2
  • Površinska obdelava: kromirana
  • Material ročaja: 2-komponentna plastika