SET T-ROČAJ IZVIJAČEV, S2, TORX, 6 KOSOV

12,9
12,9

T-ročaj z zvezdasto konico omogoča varen oprijem in višji prenos navora za zanesljivejše privijanje. 6-delni set RedStripe je odlična izbira za uporabo v vozilih, kolesih, računalniški opremi in elektroniki.

Priloge
Art.-Št.: 5751913063
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

T-ročni izvijači Torx (TX), 6-delni set

Komplet T-ročnih izvijačev Torx omogoča varen oprijem, učinkovit prenos navora in udobno uporabo pri različnih servisnih in montažnih delih.

  • S2 jekleno rezilo za visoko trdnost in dobro odpornost proti zvijanju
  • 2-komponentni ročaj iz PP in TPR za varen, nedrseč in udoben oprijem
  • Nemagnetna konica ne privlači kovinskih opilkov
  • Okroglo rezilo omogoča uporabo z viličastim ključem ali kleščami za večji navor
  • Odprtina na spodnjem delu ročaja omogoča enostavno nošenje ali pritrditev z vrvico
  • Primerno za uporabo v vozilih, motornih kolesih, kolesih, računalniških sistemih, trdih diskih in potrošniški elektroniki
  • Število kosov v setu: 6
  • Material: S2 jeklo
  • Površina: kromirana
  • Material ročaja: 2-komponentna plastika
*
*
*

T-ročni izvijači Torx (TX), 6-delni set

Komplet T-ročnih izvijačev Torx omogoča varen oprijem, učinkovit prenos navora in udobno uporabo pri različnih servisnih in montažnih delih.

  • S2 jekleno rezilo za visoko trdnost in dobro odpornost proti zvijanju
  • 2-komponentni ročaj iz PP in TPR za varen, nedrseč in udoben oprijem
  • Nemagnetna konica ne privlači kovinskih opilkov
  • Okroglo rezilo omogoča uporabo z viličastim ključem ali kleščami za večji navor
  • Odprtina na spodnjem delu ročaja omogoča enostavno nošenje ali pritrditev z vrvico
  • Primerno za uporabo v vozilih, motornih kolesih, kolesih, računalniških sistemih, trdih diskih in potrošniški elektroniki
  • Število kosov v setu: 6
  • Material: S2 jeklo
  • Površina: kromirana
  • Material ročaja: 2-komponentna plastika