SET IMBUS KLJUČEV, KROGLIČNA GLAVA, EKSTRA DOLGI, CRV, 1,5–10 MM, 9 KOSOV

8,49
8,49

Komplet 9 imbus ključev z extra dolgim krakom nudi večji doseg in zanesljivo uporabo pri zahtevnih opravilih. Robustna zasnova in trpežen material ga naredita odlično izbiro za avtomobilsko, pohištveno in industrijsko panogo.

Priloge
Art.-Št.: 575243 100
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Imbus ključi HEX, ekstra dolgi, CRV, 9-delni set

Komplet ekstra dolgih imbus ključev iz CRV jekla za zahtevnejšo uporabo v avtomobilski industriji, pohištveni montaži in delavnici. Zasnovani so za dobro vzdržljivost, zanesljiv oprijem in lažji dostop do težje dosegljivih vijakov.

  • Material: CRV jeklo za večjo odpornost proti udarcem in dobro torzijsko prožnost
  • Protizdrsna površina: mat kromiran, teksturiran premaz za trden oprijem in boljšo odpornost proti oljem, maščobam, umazaniji ter agresivnim snovem
  • Nemagnetna konica: ne privlači kovinskih opilkov, ki bi lahko ovirali delo
  • Kroglični konec: omogoča delo pod različnimi koti in lažji dostop v ozkih prostorih
  • Šesterokotno rezilo: omogoča prenos višjega navora, tudi z dodatno pomočjo ključa ali klešč
  • 90° krak: primeren za vijake na težje dostopnih mestih; posnet rob olajša hitro nasaditev v glavo vijaka
  • Širok kot gibanja: do 30° za delo v tesnih prostorih z malo zračnosti
  • Dobro vidne oznake: hitro prepoznavanje prave velikosti
  • Lahek in trpežen plastični etui: primeren za shranjevanje v žepu, torbi ali delavniški opremi; velikosti so jasno označene
  • Pripravljeno za prodajo: odprtina na etuiju omogoča obešanje na prodajnem mestu ali pripenjanje med delom na višini
  • Tip: Hexagonal
*
*
*

Imbus ključi HEX, ekstra dolgi, CRV, 9-delni set

Komplet ekstra dolgih imbus ključev iz CRV jekla za zahtevnejšo uporabo v avtomobilski industriji, pohištveni montaži in delavnici. Zasnovani so za dobro vzdržljivost, zanesljiv oprijem in lažji dostop do težje dosegljivih vijakov.

  • Material: CRV jeklo za večjo odpornost proti udarcem in dobro torzijsko prožnost
  • Protizdrsna površina: mat kromiran, teksturiran premaz za trden oprijem in boljšo odpornost proti oljem, maščobam, umazaniji ter agresivnim snovem
  • Nemagnetna konica: ne privlači kovinskih opilkov, ki bi lahko ovirali delo
  • Kroglični konec: omogoča delo pod različnimi koti in lažji dostop v ozkih prostorih
  • Šesterokotno rezilo: omogoča prenos višjega navora, tudi z dodatno pomočjo ključa ali klešč
  • 90° krak: primeren za vijake na težje dostopnih mestih; posnet rob olajša hitro nasaditev v glavo vijaka
  • Širok kot gibanja: do 30° za delo v tesnih prostorih z malo zračnosti
  • Dobro vidne oznake: hitro prepoznavanje prave velikosti
  • Lahek in trpežen plastični etui: primeren za shranjevanje v žepu, torbi ali delavniški opremi; velikosti so jasno označene
  • Pripravljeno za prodajo: odprtina na etuiju omogoča obešanje na prodajnem mestu ali pripenjanje med delom na višini
  • Tip: Hexagonal