Diamantna rezalka za asfalt, premera 450mm

139
139

Profesionalna diamantna rezalka za asfalt, na voljo v premerih od 350 do 450 mm, zasnovana za hitro, čisto in dolgotrajno rezanje asfaltnih površin.

Priloge
Art.-Št.: AW202512005
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Diamantna rezalna plošča asfalt H13

Profesionalna diamantna plošča za suho in mokro rezanje asfalta, estriha in drugih abrazivnih materialov. Primerna za visoko zmogljive stroje in intenzivno uporabo.

  • Za suho in mokro rezanje
  • Moč stroja: do 15 kW
  • Visoka odpornost segmentov na obrabo
  • 115 mm varna geometrija segmentov
  • Optimalna za asfalt, estrih, beton, poroton in opečne mešanice

Konstrukcija

  • Globoko varjeni zaščitni segmenti za zmanjšanje obrabe in podaljšanje življenjske dobe
  • Rebrasto brušenje preprečuje pregrevanje segmentov
  • Segment z globokim vžiganjem
  • Debel, trpežen zaščitni segment
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 450 mm
*
*
*

Diamantna rezalna plošča asfalt H13

Profesionalna diamantna plošča za suho in mokro rezanje asfalta, estriha in drugih abrazivnih materialov. Primerna za visoko zmogljive stroje in intenzivno uporabo.

  • Za suho in mokro rezanje
  • Moč stroja: do 15 kW
  • Visoka odpornost segmentov na obrabo
  • 115 mm varna geometrija segmentov
  • Optimalna za asfalt, estrih, beton, poroton in opečne mešanice

Konstrukcija

  • Globoko varjeni zaščitni segmenti za zmanjšanje obrabe in podaljšanje življenjske dobe
  • Rebrasto brušenje preprečuje pregrevanje segmentov
  • Segment z globokim vžiganjem
  • Debel, trpežen zaščitni segment
Specifikacije izdelkov
PREMER 450 mm