Pretvornik rje (1 L) s čistilom, temeljno barvo, ščetko in čopičem

29,9
29,9

Set vključuje 1 L pretvornika rje s čistilom, temeljno barvo, ščetko in čopičem ter omogoča celovito pripravo, čiščenje in zaščito kovinskih površin pred korozijo.

Priloge
Art.-Št.: AW202512033
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Pretvornik rje – 1 L

Okolju prijazen pretvornik rje na osnovi disperzije, ki ustavi korozijo in ustvari stabilno podlago za nadaljnje lakiranje.

  • Vsebina: 1000 ml
  • Barva: kremno bela
  • Skladiščenje: 60 mesecev
  • Temperaturno obstojen: do 120 °C
  • Prebarvljiv po: 3 h
  • Prodre v rjo in pretvori železove okside v stabilen, nelepljiv kompleks.
  • Ustvari optimalno podlago za nadaljnje lakiranje.
  • Okolju prijazen izdelek na vodni osnovi.

Opomba

  • Površine pred nanosom ne spirajte z vodo.
  • Odstranite prah in mastne nečistoče.
  • Ne nanašajte na vroče površine ali pri temp. nad +40 °C.
  • Zaščititi pred zmrzaljo.

Čistilo za zavore – 500 ml

Hitra in učinkovita formula za odstranjevanje maščob, zavornega prahu, oljnih ostankov ter trdovratne umazanije.

  • Čiščenje brez ostankov
  • Brez acetona
  • Združljivo z barvami, plastiko, tesnili in gumo
  • Brez AOK in silikona
  • Hitro izhlapevanje
  • Ne nanašajte na vroče dele

Čopič ploščati TRD.6 vel. 30

Ravna delovna krtača z obstojnimi sintetičnimi ščetinami za široko uporabo pri barvanju in nanosu premazov.

  • Trpežne sintetične ščetine
  • Udoben ročaj iz neobdelanega lesa
  • Nizka teža za dolgotrajno delo

Barva temeljna – siva 400 ml

Temeljni premaz s protikorozijsko zaščito za kovinske površine, primeren za nadaljnje lakiranje.

  • Dobra oprijemljivost na različne podlage
  • Odlično deluje na aluminiju, pocinkani pločevini, jeklu in starih lakih
  • Hiter čas sušenja: prebarvanje po 10–15 min
  • Toplotna obstojnost: do 80 °C (kratkotrajno do 140 °C)
  • Dobra meljivost
  • Ustreza zahtevam VOC (1999/13/ES)
Art. št. Naziv Kol.
0893110 Pretvornik rje-1l 1
06974 Ščetka žična 4 vrstna 1
08901087 Čistilo za zavore-500ml 1
069304230 Copič ploščati trd.6 vel.30 1
08932101 Barva temeljna-siva-400ml 1
*
*
*

Pretvornik rje – 1 L

Okolju prijazen pretvornik rje na osnovi disperzije, ki ustavi korozijo in ustvari stabilno podlago za nadaljnje lakiranje.

  • Vsebina: 1000 ml
  • Barva: kremno bela
  • Skladiščenje: 60 mesecev
  • Temperaturno obstojen: do 120 °C
  • Prebarvljiv po: 3 h
  • Prodre v rjo in pretvori železove okside v stabilen, nelepljiv kompleks.
  • Ustvari optimalno podlago za nadaljnje lakiranje.
  • Okolju prijazen izdelek na vodni osnovi.

Opomba

  • Površine pred nanosom ne spirajte z vodo.
  • Odstranite prah in mastne nečistoče.
  • Ne nanašajte na vroče površine ali pri temp. nad +40 °C.
  • Zaščititi pred zmrzaljo.

Čistilo za zavore – 500 ml

Hitra in učinkovita formula za odstranjevanje maščob, zavornega prahu, oljnih ostankov ter trdovratne umazanije.

  • Čiščenje brez ostankov
  • Brez acetona
  • Združljivo z barvami, plastiko, tesnili in gumo
  • Brez AOK in silikona
  • Hitro izhlapevanje
  • Ne nanašajte na vroče dele

Čopič ploščati TRD.6 vel. 30

Ravna delovna krtača z obstojnimi sintetičnimi ščetinami za široko uporabo pri barvanju in nanosu premazov.

  • Trpežne sintetične ščetine
  • Udoben ročaj iz neobdelanega lesa
  • Nizka teža za dolgotrajno delo

Barva temeljna – siva 400 ml

Temeljni premaz s protikorozijsko zaščito za kovinske površine, primeren za nadaljnje lakiranje.

  • Dobra oprijemljivost na različne podlage
  • Odlično deluje na aluminiju, pocinkani pločevini, jeklu in starih lakih
  • Hiter čas sušenja: prebarvanje po 10–15 min
  • Toplotna obstojnost: do 80 °C (kratkotrajno do 140 °C)
  • Dobra meljivost
  • Ustreza zahtevam VOC (1999/13/ES)
Art. št. Naziv Kol.
0893110 Pretvornik rje-1l 1
06974 Ščetka žična 4 vrstna 1
08901087 Čistilo za zavore-500ml 1
069304230 Copič ploščati trd.6 vel.30 1
08932101 Barva temeljna-siva-400ml 1