SORTIRNA ŠKATLA-PLASTIČNA-MODRA-VEL2

Za shranjevanje majhnih delov, potrošnega materiala in kosovnih materialov na način, ki omogoča enostavno iskanje. Idealno za delavnice, obrtna podjetja in industrijo.

Priloge
Art.-Št.: 0962211022
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Odpornost na običajne masti in olja

  • Odpornost na temperature od -20 °C do +90 °C
  • odporen na udarce in zlom
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 2
Barva Modra
Dolžina 335 mm
Širina 209 mm
Višina 152 mm
Notranja širina 191 mm
Višina (od tal do roba za zlaganje) 139 mm
Dolžina (notranja osnova) 293 mm
Material PP - Polipropilen
*
*
*

Odpornost na običajne masti in olja

  • Odpornost na temperature od -20 °C do +90 °C
  • odporen na udarce in zlom
Specifikacije izdelkov
Velikost 2
Barva Modra
Dolžina 335 mm
Širina 209 mm
Višina 152 mm
Notranja širina 191 mm
Višina (od tal do roba za zlaganje) 139 mm
Dolžina (notranja osnova) 293 mm
Material PP - Polipropilen