Gradnja terase
Popular products from category Gradnja terase
Distančni trak na zvitku
Distanzna letev služi kot zaščita lesa in podaljšuje življenjsko dobo terase
- Dolžina: 30 m
- Širina: 45 mm
- Višina: 5 mm
- Material: Polipropilen kopolimer
- Barva: Glineno rjava RAL 8003.
Distančniki, za teraso
Würth distančnik omogoča enakomerno širino fug pri polaganju desk, hkrati pa ustvarja razdaljo do podkonstrukcije, tako da je celotna konstrukcija optimalno prezračena in ne more priti do zastoja vlage.
- Dolžina: 80 mm
- Širina: 25 mm
- Višina: 6 mm
- Material: PA - Poliamid
- Barva: Črna.
DISTANČNIK ZA DVIGNJENE PODE-PP-(28-42MM)
Za natančno nastavitev podkonstrukcij na želeno višino. Voda se hitro odvaja skozi odprte fuge, prekrivni sloj pa je stalno prezračevan.
- Material: PP - Polipropilen
- Premer: 19,7 cm
- Barva: Črna
- Premer glave: 170 mm
- Premer podstavka: 197 mm.
DISTANČNIK ZA DVIGNJENE PODE-PP-(145-245MM)
Za natančno nastavitev podkonstrukcij na želeno višino. Voda se hitro odvaja skozi odprte fuge, prekrivni sloj pa je stalno prezračevan.
- Material: PP - Polipropilen
- Premer: 19,7 cm
- Barva: Črna
- Premer glave: 170 mm
- Premer podstavka: 197 mm.
DISTANČNIKI NA ROLI-BXH-45X5MM-L30M
Distanzna letev služi kot zaščita lesa in podaljšuje življenjsko dobo terase
- Dolžina: 30 m
- Širina: 45 mm
- Višina: 5 mm
- Material: Polipropilen kopolimer
- Barva: Glineno rjava RAL 8003.
DISTANČNA LETVICA-LXH345X8MM
Distanzna letev služi kot zaščita lesa in podaljšuje življenjsko dobo terase
- Dolžina: 345 mm
- Širina: 18 mm
- Višina: 8 mm
- Material: PA 6 GF30 - poliamid, ojačan s steklenimi vlakni.