Distančni trak

Distanzna letev služi kot zaščita lesa in podaljšuje življenjsko dobo terase

  • Dolžina: 345 mm
  • Širina: 18 mm
  • Višina: 8 mm
  • Material: PA 6 GF30 - poliamid, ojačan s steklenimi vlakni.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Ustvari razdaljo med terasno desko in podkonstrukcijo

  • Minimizira strižno obremenitev vijakov
  • Omogoča optimalno prezračevanje terasnih desk
  • Preprečuje zastajanje vode in prezgodnje gnitje lesa
  • Pritrditev z vijaki ASSY A2 Panhead, št. artikla 0153 …
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Ustvari razdaljo med terasno desko in podkonstrukcijo

  • Minimizira strižno obremenitev vijakov
  • Omogoča optimalno prezračevanje terasnih desk
  • Preprečuje zastajanje vode in prezgodnje gnitje lesa
  • Pritrditev z vijaki ASSY A2 Panhead, št. artikla 0153 …
*
*
*