Podpora za nakladanje

Za natančno izravnavo podkonstrukcij na želeno višino. Voda se hitro odvaja skozi odprte fuge, tlak pa je stalno prezračevan.

  • Material: PP – polipropilen
  • Premer: 19,7 cm
  • Barva: Črna
  • Premer glave: 170 mm
  • Premer podstavka: 197 mm
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

Opremljen z notranjim drenažnim sistemom, odprtino za odvod vode v podstavku in drenažo pod podstavkom.

Velika glava s premerom 170 mm

  • Velika nosilna površina, boljša porazdelitev obremenitve
  • Stabilno stojalo

Nastavljiva višina

  • Višina nastavljiva po korakih
  • Varnostni zatič preprečuje nenamerno odvijanje (potrebno dodatno orodje – nastavitveni ključ)

Material

  • Odporen na UV, morsko vodo in kemikalije
  • Temperaturno območje: -30 °C do +90 °C
  • Debelina materiala: 3 do 4,5 mm
  • Izdelan iz recikliranega kopolimera polipropilena

Količinska potreba
Pri mreži 40 x 60 cm je potrebnih približno 5 podpornih podstavkov/m²

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Opremljen z notranjim drenažnim sistemom, odprtino za odvod vode v podstavku in drenažo pod podstavkom.

Velika glava s premerom 170 mm

  • Velika nosilna površina, boljša porazdelitev obremenitve
  • Stabilno stojalo

Nastavljiva višina

  • Višina nastavljiva po korakih
  • Varnostni zatič preprečuje nenamerno odvijanje (potrebno dodatno orodje – nastavitveni ključ)

Material

  • Odporen na UV, morsko vodo in kemikalije
  • Temperaturno območje: -30 °C do +90 °C
  • Debelina materiala: 3 do 4,5 mm
  • Izdelan iz recikliranega kopolimera polipropilena

Količinska potreba
Pri mreži 40 x 60 cm je potrebnih približno 5 podpornih podstavkov/m²

*
*
*