Elektronski merilniki
Popular products from category Elektronski merilniki
IZVIJAČ-TESTER NAPETOSTI-VDE-1POL-(120-250VAC)-(150/60MM)
5634002011
Temno ozadje omogoča boljšo vidnost pri uporabi
- Izvedba: S pritrdilnim sponko
- Prikaz: Glimmlampa
- Napetostno območje AC min./max.: 100-250 V/AC
- Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III/300 V
- Material ročaja: ABS - akrilnitril-butadien-stirol
- Material rezila: C60 jeklo
- Površina rezila: Cinkana
- Barva: Rdeča, Črna.
IZVIJAČ TESTER NAPETOSTI (150-250VAC)-162MM/68MM
5634002021
Temno ozadje omogoča boljšo vidnost pri uporabi
- Debelina rezila x širina rezila: 0,5 x 3 mm
- Dolžina rezila: 68 mm
- Dolžina: 162 mm
- Izvedba: S pritrdilnim sponko
- Prikaz: Glimmlampa
- Napetostno območje AC min./max.: 150-250 V/AC
- Material ročaja: Polikarbonat
- Material rezila: Orodno jeklo
- Površina rezila: Brunitirana
- Barva: Črna, Rdeča.