KONTAKTNA ŠČIPALA "AUTOMOTIVE" 8-DEL..
KONTAKTNA ŠČIPALA "AUTOMOTIVE" 8-DEL..
Priloge
Art.-Št.:
071553 870
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
Vsebina:
•4-mm varnostne merilne žice, silikonsko izolirane, dolžina = 1 m; prerez 1,0 mm²; nazivni tok 19 A; temperaturna obstojnost od –80 °C do +150 °C. Ena stran z ravnim, druga stran z upognjenim 4-mm varnostnim vtičem.
•Varnostne delfin klešče, popolnoma izolirane
•Namestljive varnostne merilne konice, nerjaveče, toge, s zaščitnim pokrovčkom za konico za meritve na posameznih IC-jih (rastr 2,54 mm)
•Namestljivi varnostni kljukasti kleščni priključki z močnimi, zunaj izoliranimi kleščami. Nazivni tok/napetost: 16 A/1000 V CAT III
•Dobava vključuje: po en kos vsakega v rdeči in črni barvi
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Vsebina:
•4-mm varnostne merilne žice, silikonsko izolirane, dolžina = 1 m; prerez 1,0 mm²; nazivni tok 19 A; temperaturna obstojnost od –80 °C do +150 °C. Ena stran z ravnim, druga stran z upognjenim 4-mm varnostnim vtičem.
•Varnostne delfin klešče, popolnoma izolirane
•Namestljive varnostne merilne konice, nerjaveče, toge, s zaščitnim pokrovčkom za konico za meritve na posameznih IC-jih (rastr 2,54 mm)
•Namestljivi varnostni kljukasti kleščni priključki z močnimi, zunaj izoliranimi kleščami. Nazivni tok/napetost: 16 A/1000 V CAT III
•Dobava vključuje: po en kos vsakega v rdeči in črni barvi
Sorodni izdelki
KONTAKTNA ŠČIPALA 4MM, 1000V, MAX.32A
071553 830
V skladu z zahtevami IEC / EN 61010-2-031
Premer priključne vtičnice: 4 mm
Nazivni tok max.: 32 A
Nazivna napetost max.: 1000 V/AC/DC
Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III/1000 V
Obseg klešč max.: 30 mm.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: