Držala

Popular products from category Držala

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

NOSILEC ZA PAPIRNATE BRISAČE - SET -PRRC1

096399 079
Praktičen podajalnik z robom za trganje. Za hiter in udoben dostop do vaših čistilnih krp. Vključuje papirnato rolo in montažni material. Opomba: vrednosti tehničnih lastnosti so navedene skupaj s papirnato rolo.

HALT-SCHL-FZG-SHNM

096380 981
Primerno za prevoz cevi in kablov. Za enostavno montažo na steno vozila ali opremo vozila.

DRŽALO ZA PLOČEVINKE ALU. STENSKO DH5

096380 818
Za montažo na steno ali stransko montažo na opremo vozila. Za shranjevanje do 5 aerosolnih pločevink. Vključuje pritrdilni material.

DRŽALO ZA LOPATE - 6 DELNI SET - ORSY MOBIL

096399 293
Primerno za montažo na zadnja vrata. Omogoča hiter dostop do metel in lopat. Ustvari dodaten prostor za shranjevanje. Možnost individualnega krajšanja. Lahko se uporablja kot orodna stena.

STENSKI NOSILEC ZA PRŠILKE -PH1

096380 849
Za montažo na steno ali stransko montažo na opremo vozila. Za shranjevanje do 3 steklenic s pumpico, vsaka s premerom do 100 mm. Iz eloksiranega aluminija. Vključuje pritrdilni material.

NOSILEC CEVI

096380 982
Primerno za prevoz cevi in kablov. Za enostavno montažo na steno vozila ali opremo vozila.

Držala

Close
Filtriraj po Pobriši vse