DRŽALO ZA LOPATE - 6 DELNI SET - ORSY MOBIL

Primerno za montažo na zadnja vrata. Omogoča hiter dostop do metel in lopat. Ustvari dodaten prostor za shranjevanje. Možnost individualnega krajšanja. Lahko se uporablja kot orodna stena.
Priloge
Art.-Št.: 096399 293
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa SCHAUFH01
Višina 1650 mm
Širina 460 mm
Globina 150 mm
Teža izdelka (na kos) 5.000 kg
Max. obremenitvena teža 15 kg
Material Aluminij
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Opis tipa SCHAUFH01
Višina 1650 mm
Širina 460 mm
Globina 150 mm
Teža izdelka (na kos) 5.000 kg
Max. obremenitvena teža 15 kg
Material Aluminij