STENSKI NOSILEC ZA PRŠILKE -PH1

Za montažo na steno ali stransko montažo na opremo vozila. Za shranjevanje do 3 steklenic s pumpico, vsaka s premerom do 100 mm. Iz eloksiranega aluminija. Vključuje pritrdilni material.
Priloge
Art.-Št.: 096380 849
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa PH1
Širina 350 mm
Višina 120 mm
Globina 110 mm
Teža izdelka (na kos) 0.444 kg
Material Aluminij
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Opis tipa PH1
Širina 350 mm
Višina 120 mm
Globina 110 mm
Teža izdelka (na kos) 0.444 kg
Material Aluminij