NOSILEC ZA PAPIRNATE BRISAČE - SET -PRRC1

Praktičen podajalnik z robom za trganje. Za hiter in udoben dostop do vaših čistilnih krp. Vključuje papirnato rolo in montažni material. Opomba: vrednosti tehničnih lastnosti so navedene skupaj s papirnato rolo.
Priloge
Art.-Št.: 096399 079
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa PRRC1
Širina 275 mm
Višina 290 mm
Globina 195 mm
Teža izdelka (na kos) 3.122 kg
Material Jeklo
Površina Prašno barvano
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Opis tipa PRRC1
Širina 275 mm
Višina 290 mm
Globina 195 mm
Teža izdelka (na kos) 3.122 kg
Material Jeklo
Površina Prašno barvano