48 x dvojni zategovalni trak z ragljo + kljuko, 5T 50 mm x 8 m

579
579

Povezovalni dvodelni trak z ragljo z zategovanjem navzdol, širina 50 mm in dolžina 8 m, za varno pritrjevanje tovora. Na voljo v pakiranju po 48 kosov.

Priloge
Art.-Št.: AW202601012
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

GS-preverjen varnostni zatezni pas z dvojnim koničastim kavljem

2-delni zatezni pas z vlečno ragljo za pritrjevanje in oblikovno prileganje, izdelan iz poliestra, z GS-certifikatom.

  • Izvedba: 2-delna
  • Širina: 50 mm
  • Raztezek zateznega pasu: maks. 5 %
  • Dolžina fiksnega dela: 0,5 m
  • Dovoljena natezna sila LC pri vezavi: 5000 daN
  • Dovoljena natezna sila LC pri direktnem vleku: 2500 daN
  • Sila roke pri raglji: 50 daN
  • Certifikacija: GS-preverjeno
  • Material: PES – poliester
  • Oblika kavlja: dvojni koničasti kavelj
  • Etiketa priložena: da
  • Barva: rdeča
  • Standard: EN 12195-2
  • Temperaturno območje uporabe: od -40 do 100 °C
  • Oprema: vlečna raglja
  • Brez prezgodnje obrabe ali poškodb zaradi notranje etikete

Dokaz zmogljivosti

  • Po EN 12195-2
  • GS-preverjeno

Opomba

Zatezni pasovi z barvnim trakom niso 100 % barvno obstojni. Uporaba pri dolgotrajnem dežju lahko povzroči rahlo razbarvanje.

Področje uporabe

  • Pritrditev (zategovanje)
  • Oblikovno prileganje
*
*
*

GS-preverjen varnostni zatezni pas z dvojnim koničastim kavljem

2-delni zatezni pas z vlečno ragljo za pritrjevanje in oblikovno prileganje, izdelan iz poliestra, z GS-certifikatom.

  • Izvedba: 2-delna
  • Širina: 50 mm
  • Raztezek zateznega pasu: maks. 5 %
  • Dolžina fiksnega dela: 0,5 m
  • Dovoljena natezna sila LC pri vezavi: 5000 daN
  • Dovoljena natezna sila LC pri direktnem vleku: 2500 daN
  • Sila roke pri raglji: 50 daN
  • Certifikacija: GS-preverjeno
  • Material: PES – poliester
  • Oblika kavlja: dvojni koničasti kavelj
  • Etiketa priložena: da
  • Barva: rdeča
  • Standard: EN 12195-2
  • Temperaturno območje uporabe: od -40 do 100 °C
  • Oprema: vlečna raglja
  • Brez prezgodnje obrabe ali poškodb zaradi notranje etikete

Dokaz zmogljivosti

  • Po EN 12195-2
  • GS-preverjeno

Opomba

Zatezni pasovi z barvnim trakom niso 100 % barvno obstojni. Uporaba pri dolgotrajnem dežju lahko povzroči rahlo razbarvanje.

Področje uporabe

  • Pritrditev (zategovanje)
  • Oblikovno prileganje