PIŠTOLA ZA IZPIHOVANJE + 1/4" SPOJKA

14,9
14,9
Set pištole za izpihovanje in spojke 1/4" omogoča hitro čiščenje s stisnjenim zrakom ter enostaven priklop brez dodatnega usklajevanja komponent. Odlikujeta ga robustna izvedba in zanesljivo delovanje pri vsakodnevni uporabi.
Priloge
Art.-Št.: AW202604157
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Spojka priključek 1/4" za pnevmatsko pištolo

Spojka z zunanjim navojem za pnevmatska orodja, primerna za učinkovito oskrbo s stisnjenim zrakom.

  • Material: jeklo
  • Površina: ZN 8, srebrna
  • Maksimalni tlak: 16 bar
  • Prepustnost: 2100 l/min
  • Temperaturna odpornost: –20 do 100 °C
  • Art. št.: 0699100614
  • Visoka stopnja pretoka do 2.100 l/min in maksimalni delovni tlak do 16 bar
  • Hermetične povezave za nizko porabo energije in visoko učinkovitost
  • Kaljeni jekleni nastavki za maksimalno nosilnost in dolgo življenjsko dobo
  • Kromirane, nikljane ali pocinkane izpostavljene površine za visoko odpornost proti koroziji
  • Armature serije 2000 ustrezajo euro standardu in imajo nazivni premer 7,6 mm

Pištola za izpihovanje 90 mm

Pištola za izpihovanje z brezstopenjsko nastavljivim pretokom zraka in udobnim ročajem.

  • Brezstopenjsko nastavljiva
  • Izoliran, ergonomski ročaj
*
*
*

Spojka priključek 1/4" za pnevmatsko pištolo

Spojka z zunanjim navojem za pnevmatska orodja, primerna za učinkovito oskrbo s stisnjenim zrakom.

  • Material: jeklo
  • Površina: ZN 8, srebrna
  • Maksimalni tlak: 16 bar
  • Prepustnost: 2100 l/min
  • Temperaturna odpornost: –20 do 100 °C
  • Art. št.: 0699100614
  • Visoka stopnja pretoka do 2.100 l/min in maksimalni delovni tlak do 16 bar
  • Hermetične povezave za nizko porabo energije in visoko učinkovitost
  • Kaljeni jekleni nastavki za maksimalno nosilnost in dolgo življenjsko dobo
  • Kromirane, nikljane ali pocinkane izpostavljene površine za visoko odpornost proti koroziji
  • Armature serije 2000 ustrezajo euro standardu in imajo nazivni premer 7,6 mm

Pištola za izpihovanje 90 mm

Pištola za izpihovanje z brezstopenjsko nastavljivim pretokom zraka in udobnim ročajem.

  • Brezstopenjsko nastavljiva
  • Izoliran, ergonomski ročaj