DELOVNA FLIS JAKNA-JOB+-ANTRACIT-2XL

21,9 €
21,9 €
Delovna jakna iz recikliranega flisa nudi toploto, udobje in zanesljivost pri vsakodnevnem delu.
Priloge
Art.-Št.: AW202600133
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Opis izdelka

Toplo in trpežno oblačilo iz recikliranega poliestra, primerno za vsakodnevno uporabo.

  • Material: 100 % recikliran poliester
  • Gramatura: 280 g/m²
  • Certifikata OEKO-TEX in GRS
  • Zadrga YKK
  • Dva stranska žepa z zadrgo
  • Kakovostna izdelava z dovršenimi detajli
  • Pranje pri 40 °C
  • Vzdrževanje: ne belite, ne sušite v sušilnem stroju, likajte pri nizki temperaturi do 110 °C, kemično čiščenje ni dovoljeno
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Antracit
Velikost XXL
Materjal 100 % poliester - pribl. 280 g/m²
Certifikat OEKO-TEX in GRS
Dobavitelj MODYF
*
*
*

Opis izdelka

Toplo in trpežno oblačilo iz recikliranega poliestra, primerno za vsakodnevno uporabo.

  • Material: 100 % recikliran poliester
  • Gramatura: 280 g/m²
  • Certifikata OEKO-TEX in GRS
  • Zadrga YKK
  • Dva stranska žepa z zadrgo
  • Kakovostna izdelava z dovršenimi detajli
  • Pranje pri 40 °C
  • Vzdrževanje: ne belite, ne sušite v sušilnem stroju, likajte pri nizki temperaturi do 110 °C, kemično čiščenje ni dovoljeno
Specifikacije izdelkov
Barva Antracit
Velikost XXL
Materjal 100 % poliester - pribl. 280 g/m²
Certifikat OEKO-TEX in GRS
Dobavitelj MODYF