200 x 6 x 35 + 200 x 8 x 46 mm univerzalnih najlonskih zidnih vložov in 400 x vijaki za pritrditev

29,9
29,9

Set vključuje 200 vložkov 6 × 35 mm, 200 vložkov 8 × 46 mm ter 400 vijakov in omogoča zanesljivo pritrditev v različne podlage.

Priloge
Art.-Št.: AW202512013
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Zebra vložek SHARK PRO

Vložek iz poliamida za vrezne vijake s posebnim SHARK PRO profilom, ki zagotavlja varno sidranje v različnih materialih.

  • Material: PA – poliamid
  • Barva: antracit
  • Povečana odpornost proti vrtenju v izvrtini
  • Optimalen oprijem zaradi SHARK PRO geometrije
  • Temperaturna obstojnost: –40 do +100 °C

Prednosti in uporaba vložkov

  • Zelo dobro držanje v polnih in votlih materialih
  • Razširjanje vložka pri vijačenju preprečuje izvlek
  • Priporočena uporaba v kombinaciji z vijaki ASSY
  • Odpornost na staranje, kemikalije in vremenske vplive
  • Primerno za beton, opeko, kamen in lesene plošče

Vijak WUPOFAST2-UGR PZ2 A2K – 4 × 45

Kaljen jekleni vijak s polnim navojem, pocinkano površino in vgrezno glavo za pritrjevanje lesenih elementov in okovja. PZ pogon omogoča natančen oprijem in manjšo obrabo bitov.

  • Vrsta glave: vgrezna glava
  • Navoj: polni navoj, grobi navoj
  • Konica: rezkar z rezilno zarezo za lažji vbod in zmanjšano trenje
  • Površina: pocinkana
  • Material: kaljeno jeklo
  • RoHS skladnost: da

Prednosti vijaka

  • Primeren za les in okovje, ne poškoduje prevleke
  • Hiter začetek vijačenja z minimalnim pritiskom
  • Večje tesnjenje zaradi posebne geometrije navoja
  • Grobi navoj za hitro vijačenje
  • PZ pogon z dobrim oprijemom brez zdrsa
Art. št. Naziv Kol.
590620635 Vložek zebra-(shark pro)-kst-6x35 200
590620846 Vložek zebra-(shark pro)-kst-8x46 200
019864 45 Vijak wupofast2-ugr.-pz2-a2k-4x45 200
019866 60 Vijak wupofast2-ugr.-pz3-a3k-6x60 200
*
*
*

Zebra vložek SHARK PRO

Vložek iz poliamida za vrezne vijake s posebnim SHARK PRO profilom, ki zagotavlja varno sidranje v različnih materialih.

  • Material: PA – poliamid
  • Barva: antracit
  • Povečana odpornost proti vrtenju v izvrtini
  • Optimalen oprijem zaradi SHARK PRO geometrije
  • Temperaturna obstojnost: –40 do +100 °C

Prednosti in uporaba vložkov

  • Zelo dobro držanje v polnih in votlih materialih
  • Razširjanje vložka pri vijačenju preprečuje izvlek
  • Priporočena uporaba v kombinaciji z vijaki ASSY
  • Odpornost na staranje, kemikalije in vremenske vplive
  • Primerno za beton, opeko, kamen in lesene plošče

Vijak WUPOFAST2-UGR PZ2 A2K – 4 × 45

Kaljen jekleni vijak s polnim navojem, pocinkano površino in vgrezno glavo za pritrjevanje lesenih elementov in okovja. PZ pogon omogoča natančen oprijem in manjšo obrabo bitov.

  • Vrsta glave: vgrezna glava
  • Navoj: polni navoj, grobi navoj
  • Konica: rezkar z rezilno zarezo za lažji vbod in zmanjšano trenje
  • Površina: pocinkana
  • Material: kaljeno jeklo
  • RoHS skladnost: da

Prednosti vijaka

  • Primeren za les in okovje, ne poškoduje prevleke
  • Hiter začetek vijačenja z minimalnim pritiskom
  • Večje tesnjenje zaradi posebne geometrije navoja
  • Grobi navoj za hitro vijačenje
  • PZ pogon z dobrim oprijemom brez zdrsa
Art. št. Naziv Kol.
590620635 Vložek zebra-(shark pro)-kst-6x35 200
590620846 Vložek zebra-(shark pro)-kst-8x46 200
019864 45 Vijak wupofast2-ugr.-pz2-a2k-4x45 200
019866 60 Vijak wupofast2-ugr.-pz3-a3k-6x60 200