100 x vezice (2,5 x 200) + 100 x vezice (3,5 x 200) + 100 x vezice (3,5 x 280) in 10 raznobarvnih izolirnih trakov

19,9
19,9

Set vključuje 100 vezic 2,5 × 200 mm, 100 vezic 3,5 × 200 mm, 100 vezic 3,5 × 280 mm ter 10 raznobarvnih izolirnih trakov, kar omogoča urejeno pritrjevanje kablov in jasno označevanje. 

Priloge
Art.-Št.: AW202512014
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Kabelska vezica s plastičnim jezičkom

Vsestranske najlonske vezice za enostavno organiziranje kablov in pritrditev lahkih elementov v električnih napeljavah ter zaprtih prostorih.

  • Material: PA 6.6 – poliamid
  • Barve: naravna, črna
  • Različne širine in dolžine za različne potrebe
  • Hitro zapenjanje in varno držanje brez zdrsa
  • Dobra odpornost proti vlagi in oljem
  • Ne prevaja električnega toka

Prednosti

  • Označevanje kablov z jezičkom za zapisovanje
  • Enostavna uporaba pri servisiranju in organizaciji kablov
  • Zanesljivo zapenjanje z enosmernim zobnikom
  • Odporne na temperaturna nihanja

Set trak elektro-izolir VDE – barvni

Set kakovostnih izolirnih trakov v različnih barvah za varno izolacijo, označevanje in zaščito električnih vodnikov, preizkušen po VDE.

  • Vsebina seta: 10 kosov
  • Temperaturna obstojnost: do 90 °C
  • Prebojna trdnost do 40 kV
  • Brez težav vnetljiv; varno rokovanje
  • Odporen na staranje, olja, baze in razredčene kisline
  • Dober oprijem in visoka prilagodljivost materiala
  • Certifikat: VDE
  • Rok trajanja: 24 mesecev
Art. št. Naziv Kol.
05021115 Vezica kabelska s sponko-črna-2,5x200 100
0502131 Vezica kabelska s sponko črna 3,5x200 100
05021351 Vezica kabelska s sponko črna 3,5x280 100
0985100 Set trak elektro-izolir vde barvni 10
*
*
*

Kabelska vezica s plastičnim jezičkom

Vsestranske najlonske vezice za enostavno organiziranje kablov in pritrditev lahkih elementov v električnih napeljavah ter zaprtih prostorih.

  • Material: PA 6.6 – poliamid
  • Barve: naravna, črna
  • Različne širine in dolžine za različne potrebe
  • Hitro zapenjanje in varno držanje brez zdrsa
  • Dobra odpornost proti vlagi in oljem
  • Ne prevaja električnega toka

Prednosti

  • Označevanje kablov z jezičkom za zapisovanje
  • Enostavna uporaba pri servisiranju in organizaciji kablov
  • Zanesljivo zapenjanje z enosmernim zobnikom
  • Odporne na temperaturna nihanja

Set trak elektro-izolir VDE – barvni

Set kakovostnih izolirnih trakov v različnih barvah za varno izolacijo, označevanje in zaščito električnih vodnikov, preizkušen po VDE.

  • Vsebina seta: 10 kosov
  • Temperaturna obstojnost: do 90 °C
  • Prebojna trdnost do 40 kV
  • Brez težav vnetljiv; varno rokovanje
  • Odporen na staranje, olja, baze in razredčene kisline
  • Dober oprijem in visoka prilagodljivost materiala
  • Certifikat: VDE
  • Rok trajanja: 24 mesecev
Art. št. Naziv Kol.
05021115 Vezica kabelska s sponko-črna-2,5x200 100
0502131 Vezica kabelska s sponko črna 3,5x200 100
05021351 Vezica kabelska s sponko črna 3,5x280 100
0985100 Set trak elektro-izolir vde barvni 10