5-delni set lijakov za polnjenje avtomobilskega olja

Za enostavno nalivanje motornega olja brez razlivanja

  • Prostornina: 1 l
  • Material: Aluminij
  • Število kosov: 7 KOSI
  • Barva: Aluminij (osnovni material)
  • Premer: 100 mm
  • Teža izdelka (na kos): 15,495 kg
  • Izvedba: Odprto
  • Dolžina izliva: 245 mm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Za vsa običajna vozila, kot je npr. VW Golf

  • 5 različnih adapterjev s hitrim menjavalnim sistemom, ki se pritrdijo na lijak
  • Enostavno nalivanje tudi na težko dostopnih mestih
  • Zaradi priloženih kotnih adapterjev in podaljškov
  • Plastičen lijak s prostornino 1 l
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Za vsa običajna vozila, kot je npr. VW Golf

  • 5 različnih adapterjev s hitrim menjavalnim sistemom, ki se pritrdijo na lijak
  • Enostavno nalivanje tudi na težko dostopnih mestih
  • Zaradi priloženih kotnih adapterjev in podaljškov
  • Plastičen lijak s prostornino 1 l
*
*
*