Izlivna pipa za 20 L kanister in 60 L sod
Za plastične kanistre z DN 60 priključkom za 20 L/25 L in 60 L
- Nazivna širina DN: DN 60
- Teža izdelka (na kos): 56 g.
Nalivni ventil omogoča enostavno, hitro in čisto izlivanje in prelivanje tekočin ter podpira odmerjanje velikih količin tekočin v kratkem času.
- Prednosti:
- •Enostavno, hitro in čisto doziranje brez brbotanja
- •Nagibni rob za udobno in čisto doziranje - tudi v ozke vratove z navojem
- •Lahkotno delovanje ročice za enostavno upravljanje
- •Visoka pretočnost - > 5 litrov/min.
- •Odpornost proti številnim kemikalijam
- •Primerno za stik z živili
- Opomba
- Kemijska odpornost:
- •Naši izdelki imajo visoko kemijsko odpornost pri uporabi z različnimi tekočinami. Vendar pa ne moremo zagotoviti popolne kemijske odpornosti za specifične aplikacije. Zato priporočamo, da pred uporabo opravite lastne preizkuse.
- •Kemijska odpornost ni enaka tesnosti. Na primer, tekočina z zelo nizko viskoznostjo in močno tendenco k razlivanju lahko povzroči puščanje na nalivnem ventilu - kljub obstoječi kemijski odpornosti.
- •Nalivni ventili ne nadomeščajo tesnosti, ki jo zagotavljajo vijaki za embalažo, še posebej pri uporabi z agresivnimi kemikalijami. Zato ni dovoljeno prevažati napolnjenih posod z že privitimi nalivnimi ventili (ni zapiralni element).
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct