Baterijski vrtalnik, kotna brusilka in SDS-plus udarni vrtalnik + baterije in polnilec

749 €
749 €

Komplet 18 V M-CUBE vsebuje vrtalnik/vijačnik, SDS udarni vrtalnik, kotni brusilnik, 3 baterije, polnilnik in torbo. Celovita rešitev za vrtanje, vijačenje in brušenje na terenu ali v delavnici.

Priloge
Art.-Št.: AW202608130
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

KOMBO SET1 VIJAČNIK/BRUSILKA/SDS - ABS/AWS/ABH 18V-5AH (5701499004)

Vsa orodja imajo funkcijo stalnega nadzora motorja in dolgo življenjsko dobo motorja:

  • Elektronska funkcija zaščite motorja izklopi motor v primeru blokade, preobremenitve ali pregrevanja
  • Učinkovit brezkrtačni EC-motor brez vzdrževanja z rezervami moči ohranja stabilnejšo krivuljo hitrosti tudi pod obremenitvijo

Akumulatorski vrtalnik/vijačnik ABS 18 COMPACT M-CUBE

  • Najdaljša življenjska doba in nizka obraba zaradi 13 mm kovinskega vrtalnega vpenjalnika Röhm s spajkanimi vpenjalnimi čeljusti iz karbida*

ABH 18 COMPACT M-CUBE akumulatorski vrtalni udarni vrtalnik

  • Udobno delo brez napora zaradi kompaktne in ergonomske oblike z antivibracijskim ročajem*

AWS 18 P COMPACT M-CUBE akumulatorski kotni brusilnik

 

  • Varno delo zaradi mrtvega stikala in funkcije zavore, ki hitro ustavi disk, ko stikalo spustite*

Art. št.

Naziv

Kol.

0715930251

Torba za orodje s plastičnim dnom

1

5701427000

ABS 18 COMPACT M-CUBE akumulatorski vrtalnik/vijačnik

1

5701432000

Akumulatorski udarni vrtalnik ABH 18 COMPACT M-CUBE

1

5701446000

AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE akumulatorski kotni brusilnik

1

 

Litij-ionski akumulator 18 V BASIC M-CUBE

3

5705808000

Polnilnik ALG 18 V M-CUBE

1

*
*
*

KOMBO SET1 VIJAČNIK/BRUSILKA/SDS - ABS/AWS/ABH 18V-5AH (5701499004)

Vsa orodja imajo funkcijo stalnega nadzora motorja in dolgo življenjsko dobo motorja:

  • Elektronska funkcija zaščite motorja izklopi motor v primeru blokade, preobremenitve ali pregrevanja
  • Učinkovit brezkrtačni EC-motor brez vzdrževanja z rezervami moči ohranja stabilnejšo krivuljo hitrosti tudi pod obremenitvijo

Akumulatorski vrtalnik/vijačnik ABS 18 COMPACT M-CUBE

  • Najdaljša življenjska doba in nizka obraba zaradi 13 mm kovinskega vrtalnega vpenjalnika Röhm s spajkanimi vpenjalnimi čeljusti iz karbida*

ABH 18 COMPACT M-CUBE akumulatorski vrtalni udarni vrtalnik

  • Udobno delo brez napora zaradi kompaktne in ergonomske oblike z antivibracijskim ročajem*

AWS 18 P COMPACT M-CUBE akumulatorski kotni brusilnik

 

  • Varno delo zaradi mrtvega stikala in funkcije zavore, ki hitro ustavi disk, ko stikalo spustite*

Art. št.

Naziv

Kol.

0715930251

Torba za orodje s plastičnim dnom

1

5701427000

ABS 18 COMPACT M-CUBE akumulatorski vrtalnik/vijačnik

1

5701432000

Akumulatorski udarni vrtalnik ABH 18 COMPACT M-CUBE

1

5701446000

AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE akumulatorski kotni brusilnik

1

 

Litij-ionski akumulator 18 V BASIC M-CUBE

3

5705808000

Polnilnik ALG 18 V M-CUBE

1