Baterijski vrtalnik, kotna brusilka in SDS-plus udarni vrtalnik, baterije, polnilec + dodatki

799 €
799 €

Celovit komplet za vrtanje, vijačenje, rezanje in brušenje pri različnih montažnih ter servisnih delih. Primeren je za vsestransko uporabo v delavnici ali na terenu, vse skupaj pa je zloženo v priročni torbi.

Priloge
Art.-Št.: AW202607075
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

KOMBO set ABS / AWS / ABH 18 V, 5 Ah

Komplet akumulatorskega orodja M-CUBE z elektronskim nadzorom motorja in brezkrtačnimi EC-motorji za dolgo življenjsko dobo in stabilno delovanje tudi pod obremenitvijo.

  • Elektronska zaščita motorja izklopi orodje ob blokadi, preobremenitvi ali pregrevanju.
  • Brezkrtačni EC-motor brez vzdrževanja zagotavlja visoko rezervo moči in stabilno število vrtljajev pod obremenitvijo.

ABS 18 COMPACT M-CUBE akumulatorski vrtalnik/vijačnik

  • 13 mm kovinska vpenjalna glava Röhm s spajkanimi karbidnimi vpenjalnimi čeljustmi za dolgo življenjsko dobo in majhno obrabo.

ABH 18 COMPACT M-CUBE akumulatorski udarni vrtalnik

  • Kompaktna in ergonomska oblika z antivibracijskim ročajem za udobnejše delo.

AWS 18 P COMPACT M-CUBE akumulatorski kotni brusilnik

  • Varnostno stikalo in funkcija zavore hitro zaustavita ploščo po sprostitvi stikala.

19-delni komplet svedrov za kovino DIN 338 HSS, 1–10 mm

ZEBRA-Premium svedri za vrtanje v jeklo, lito železo in neželezne kovine.

  • Velikosti od 1 do 10 mm, v korakih po 0,5 mm.
  • Natančno vrtanje, dolga življenjska doba in kompaktna kaseta.

Rezalna plošča CERAMINE Premium, 125 × 1,0 mm

Tanka plošča za hitro in natančno rezanje nerjavnega jekla in drugih kovin.

  • Za ravne kotne brusilnike.
  • Majhna obdelava; skladna s standardoma EN 12413 in OSA.

7-delni komplet udarnih svedrov QL SDS

Za vrtanje v beton in armirani beton, z učinkovitim odvajanjem prahu.

  • Štiriroba glava za vzdržljivost in natančno vrtanje.
  • Ojačano jedro za večjo stabilnost pri večjih premerih.
  • Zasnova konice zmanjšuje možnost zatikanja ob armaturo.

Art. št.

Naziv

Kol.

5701599004

Kombo set1-abs/aws/abh-18v-5ah

1

0614400301

Set nastavkov-33 delni

1

0624000019

Sveder spiralni-za kovino-din338-hss-set-(d1-10)-0,5-19kos

1

0664831250

Plošča rezalna ceraline-st1,0-bo22,23-125 premium

10

0648070007

Sveder udarni ql sds-set-7-delni

1

*
*
*

KOMBO set ABS / AWS / ABH 18 V, 5 Ah

Komplet akumulatorskega orodja M-CUBE z elektronskim nadzorom motorja in brezkrtačnimi EC-motorji za dolgo življenjsko dobo in stabilno delovanje tudi pod obremenitvijo.

  • Elektronska zaščita motorja izklopi orodje ob blokadi, preobremenitvi ali pregrevanju.
  • Brezkrtačni EC-motor brez vzdrževanja zagotavlja visoko rezervo moči in stabilno število vrtljajev pod obremenitvijo.

ABS 18 COMPACT M-CUBE akumulatorski vrtalnik/vijačnik

  • 13 mm kovinska vpenjalna glava Röhm s spajkanimi karbidnimi vpenjalnimi čeljustmi za dolgo življenjsko dobo in majhno obrabo.

ABH 18 COMPACT M-CUBE akumulatorski udarni vrtalnik

  • Kompaktna in ergonomska oblika z antivibracijskim ročajem za udobnejše delo.

AWS 18 P COMPACT M-CUBE akumulatorski kotni brusilnik

  • Varnostno stikalo in funkcija zavore hitro zaustavita ploščo po sprostitvi stikala.

19-delni komplet svedrov za kovino DIN 338 HSS, 1–10 mm

ZEBRA-Premium svedri za vrtanje v jeklo, lito železo in neželezne kovine.

  • Velikosti od 1 do 10 mm, v korakih po 0,5 mm.
  • Natančno vrtanje, dolga življenjska doba in kompaktna kaseta.

Rezalna plošča CERAMINE Premium, 125 × 1,0 mm

Tanka plošča za hitro in natančno rezanje nerjavnega jekla in drugih kovin.

  • Za ravne kotne brusilnike.
  • Majhna obdelava; skladna s standardoma EN 12413 in OSA.

7-delni komplet udarnih svedrov QL SDS

Za vrtanje v beton in armirani beton, z učinkovitim odvajanjem prahu.

  • Štiriroba glava za vzdržljivost in natančno vrtanje.
  • Ojačano jedro za večjo stabilnost pri večjih premerih.
  • Zasnova konice zmanjšuje možnost zatikanja ob armaturo.

Art. št.

Naziv

Kol.

5701599004

Kombo set1-abs/aws/abh-18v-5ah

1

0614400301

Set nastavkov-33 delni

1

0624000019

Sveder spiralni-za kovino-din338-hss-set-(d1-10)-0,5-19kos

1

0664831250

Plošča rezalna ceraline-st1,0-bo22,23-125 premium

10

0648070007

Sveder udarni ql sds-set-7-delni

1