Aditivi

Popular products from category Aditivi

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Pršilna cevka

Razpršilna cevka za uporabo z bencinskim čistilcem sesalnih sistemov Art. 5861112300.
Različice: 1
Prikaži vse

Čistilo notranjosti motorja

Čisti motor in sistem za olje od znotraj

  • Vsebina: 400 ml
  • Barva: Rjava
  • Vonj: Značilen
  • Kemijska osnova: Kombinacija dodatkov
  • Rok uporabnosti od datuma izdelave: 60 mesecev
  • Gostota: 0,81 g/cm³
  • Gostota pri pogojih: pri 20°C
  • Minimalna temperatura vžiga: 60 °C
  • Razmerje mešanja: 400 ml zadostuje za do 5 l motornega olja.
Različice: 1
Prikaži vse

PRŠILNA CEVKA ZA ART. 893 564

0891564
Razpršilna cevka za uporabo z bencinskim čistilcem sesalnih sistemov Art. 5861112300.

ČISTILO FILTRA TRDIH DELCEV-400ML

5861014500

Čistilo za odstranjevanje usedlin ogljika in pepela iz dizelskih filtrov trdih delcev.

ČISTILO UPLINJAČA-500ML

5861113500

Posebno, zelo aktivno sistemsko čistilo za 2- in 4-taktne motorje.

Aditivi

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki