Čistilo notranjosti motorja
Čisti motor in sistem za olje od znotraj
- Vsebina: 400 ml
- Barva: Rjava
- Vonj: Značilen
- Kemijska osnova: Kombinacija dodatkov
- Rok uporabnosti od datuma izdelave: 60 mesecev
- Gostota: 0,81 g/cm³
- Gostota pri pogojih: pri 20°C
- Minimalna temperatura vžiga: 60 °C
- Razmerje mešanja: 400 ml zadostuje za do 5 l motornega olja.
Očiščeni motorji lahko zdaj skupaj s svežim oljem razvijejo polno zmogljivost.
- •Nežno in hitro čiščenje
- •Ne poškoduje tesnil
- •Optimizira izpust izpušnih plinov
- •Združljiv s katalizatorji
- •Raztaplja zagozdene batne obročke
- •Enostavna uporaba
- Opomba
- Ni primerno za uporabo v motociklih z oljno kopeljo, ki imajo skupen oljni krog.
- Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Če naša brezplačna tehnična služba daje tehnične informacije ali svetuje, to počne izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če je svetovanje ali informiranje del naših dogovorjenih pogodbenih obveznosti ali če svetovalec ravna namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct