ČELADA ZAŠČITNA-SH3000-PLUS-BELA

  • Barva: Bela
  • Min./maks. velikost: 51 cm–65 cm
  • Notranja oprema čelade: 6-točkovna
  • Standard EN: 397
  • Minimalni temperaturni pogoji: -30 °C
  • Material: HDPE – Polietilen visoke gostote
  • Rok trajanja od proizvodnje: 48 mesecev
  • Obdobje uporabe: 48 mesecev
Priloge
Art.-Št.: 0899200367
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Min./max. velikost 51 cm-65 cm
Min. temperaturni pogoji -30 °C
Material Polietilen visoke gostote
Rok trajanja od proizvodnje 48 Mesec
Obdobje uporabe 48 Mesec
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Min./max. velikost 51 cm-65 cm
Min. temperaturni pogoji -30 °C
Material Polietilen visoke gostote
Rok trajanja od proizvodnje 48 Mesec
Obdobje uporabe 48 Mesec