Aditivi

Popular products from category Aditivi

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

ČISTILO NOTRANJOSTI MOTORJA 400 ML

5861310400

Čisti motor in sistem za olje od znotraj

  • Vsebina: 400 ml
  • Barva: Rjava
  • Vonj: Značilen
  • Kemijska osnova: Kombinacija dodatkov
  • Rok uporabnosti od datuma izdelave: 60 mesecev
  • Gostota: 0,81 g/cm³
  • Gostota pri pogojih: pri 20°C
  • Minimalna temperatura vžiga: 60 °C
  • Razmerje mešanja: 400 ml zadostuje za do 5 l motornega olja.

TEKOČINA ZA TESNJENJE HLADILNIH SISTEMOV-HP-150ML

5861500150

Visoko zmogljiva zaščita hladilnega sistema za vse sodobne tipe vozil s prečnimi hladilnimi sistemi.

TEKOČINA ZA TESNJENJE HLADILNIH SISTEMOV-300ML

5861501300

Tesnilo za hladilnike vseh motorjev s hladilnimi sistemi brez filtrirnih sistemov.

RAZTOPINA ADBLUE-10L

I5861700002

Za dizelske motorje s SCR-sistemom za obdelavo izpušnih plinov

  • Barva: Prozorna
  • Vonj/dišava: Blag vonj
  • Kemijska osnova: Urea v demineralizirani vodi
  • Rok uporabnosti od datuma proizvodnje: 24 mesecev
  • Gostota: 1,09 g/cm³
  • Pogoji za gostoto: pri 20°C.

Aditivi

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki