SET KONEKTORJEV-SPECIAL-104 DELNI-SISTEMSKI KOVČEK
SET KONEKTORJEV-SPECIAL-104 DELNI-SISTEMSKI KOVČEK
Priloge
Art.-Št.:
5964055503
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
Dimenzije sistema
4.4.1
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Dimenzije sistema
4.4.1
Sorodni izdelki
TULEC VEZNI S KRČLJIVO IZOLACIJO-RDEČI-(0,5-1,5QMM)
05555101
Prahotesne in vodotesne povezave
Električna prebojna trdnost:
30 kV/mm
Zaščita IP:
IP 67
Temperaturno območje uporabe min./maks.:
-55 do 125 °C
Minimalna skrčljiva temperatura:
300 °C
TULEC VEZNI S KRČLJIVO IZOLACIJO-MODRI-(1,5-2,5QMM)
05555102
Prahotesne in vodotesne povezave
Električna prebojna trdnost:
30 kV/mm
Zaščita IP:
IP 67
Temperaturno območje uporabe min./maks.:
-55 do 125 °C
Minimalna skrčljiva temperatura:
300 °C
TULEC VEZNI S KRČLJIVO IZOLACIJO-RUMENI-(4,0-6,0QMM)
05555104
Prahotesne in vodotesne povezave
Električna prebojna trdnost:
30 kV/mm
Zaščita IP:
IP 67
Temperaturno območje uporabe min./maks.:
-55 do 125 °C
Minimalna skrčljiva temperatura:
300 °C
KABELSKI KONČNIK-RDEČ-(0,5-1,5QMM)
0555512100
KABELSKI KONČNIK PLOŠČATI-RDEČ-(0,5-1,5QMM)
0555512110
KABELSKI KONČNIK-MODER-(1,5-2,5QMM)
0555512200
KABELSKI KONČNIK PLOŠČATI RDEČ 1,5 - 2,5MM
0555512210
OHIŠJE ZA PLOŠČATO VAROVALKO VODOTESNO
0555974
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: